仕様拡大率 = 20レンズ直径 = 26mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源USB電源
倍率(倍)光学ズーム20~220
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI
解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式【静止画保存】JPEG
画素数350万画素
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4
レンズ径(Φmm)約87
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)約220×97×20
本体質量(g)約156
材質(レンズ)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20
材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス
質量(g)30
本体寸法(mm)58×23×16
レンズ径(Φmm)13・7
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

スケールルーペ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
持っても置いても使いやすい。10倍拡大鏡と等倍鏡の付いた便利ミラー。
形状丸
タイプ手持ち・卓上
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)枠:210×120×10
鏡有効径(Φmm)110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。
付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約56
倍率(倍)20~40
適合年齢(歳)6以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)2
寸法(mm)(レンズ)143
付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番308-3608
質量(kg)2.2
消費電力(W)20
電源AC100V
クランプ幅(mm)55
アーム長さ(mm)水平1150 垂直950
使用電球20Wスリム管
アズワン品番2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)680
形式ビデオ:H.264
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227
センサー350万画素CMOS
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式保存:JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-0901-92
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
シングルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
13日以内出荷
。シングルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-02
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
15mm&3/4吋(インチ)目盛倍率:7倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:7倍●重さ:42g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)39×(2)32×(3)44mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:亜鉛・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-09
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
。倍率12倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。スリーレンズタイプ
仕様●レンズ径:20mm●倍率:12倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:39.6g●サイズ:51×27×16mm●付属品:ケース付
アズワン品番65-8739-27
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも
質量(g)28
タイプディテールルーペ
倍率20倍
レンズ径(Φmm)14
収納時寸法(mm)40×20.5×16
材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。
コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。
高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。
2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも
質量(g)39
タイプディテールルーペ
倍率10倍
レンズ径(Φmm)20
収納時寸法(mm)51×27.5×16.5
材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース収納式メタルケース
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類携帯用
電源ボタン電池3個
連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
倍率(倍)20(中国メーカー基準)
レンズサイズ(mm)21
質量(g)45
本体寸法(mm)82×25×20
レンズガラスレンズ
使用電池CX927×2個 付属
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)40
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)80
関連キーワード
1
2
3
次へ