20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)非球面高級拡大鏡
非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
レンズ非球面アクリル・ハードコート
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 幅(mm)226 電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。 LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。 交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。 従来機と比較して消費電力が55%減りました。 CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に 倍率(倍)4 トラスコ品番848-1733 材質レンズ:光学ガラス 消費電力(W)11 電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要) クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 光源LED×64個 レンズサイズ(mm)130 アズワン品番64-4388-63
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5 レンズ径(Φmm)19 全長(mm)83 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。 4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で 見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番805-2053 材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他 質量(g)30 種類ポケットルーペ 電源ボタン電池4個付属[AG2] 本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。 低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。 レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに 質量(g)38 タイプディテールルーペ 倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍 レンズ径(Φmm)19 収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態) 材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ) ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TGK(東京硝子器械)LED付カード型ルーペ
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。 レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。 レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。 電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。 日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6 質量(g)約31(電池含む) 付属品ボタン電池(CR2025)×2個 レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ) レンズサイズ(mm)46×50 材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
9,590 税込10,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3,4,5 レンズ径(Φmm)20 仕様シングルレンズ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ティ・エス・ケイメタルルーペ
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倍率(倍)4倍×3枚 レンズサイズ(mm)23 トラスコ品番848-1781 材質樹脂・アルミ 質量(g)27 種類手持ち式 レンズガラスレンズ サイズ(mm)49×30×24
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ径(Φmm)24 材質プラ タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)