入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
高さ(mm)331
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)7
全高(mm)331
アーム長さ(mm)未装備
光源LED
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。
4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で
見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍
レンズサイズ(mm)23
トラスコ品番805-2053
材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他
質量(g)30
種類ポケットルーペ
電源ボタン電池4個付属[AG2]
本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レンズにフチがないので視界を妨げず違和感なく見ることができます。
2LEDライト内蔵ルーペで文字も写真も細かな部分まで明るく照らして大きく美しく見ることができます。 グリップは握りやすい形状になっているためしっかりと手にフィットします。倍率は大きいレンズが3倍で小さいレンズが6倍となっています。
倍率大3倍/小6倍
仕様2LEDライト内蔵、単3電池×2個付
質量(g)100(電池は除く)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×87.5×33
レンズ有効径(mm)87.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード