レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式(交換レンズシステム)になっています。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
用途外観目視検査用。(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)
セット内容レンズカバー
材質レンズ:ガラス
幅(mm)188
高さ(mm)331
奥行(mm)320
電源(V)AC100~240(※125~240はACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)7
全高(mm)331
アーム長さ(mm)未装備
光源LED
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式無し
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。
4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で
見る事ができます。
倍率(倍)4倍&6倍&10倍
レンズサイズ(mm)23
トラスコ品番805-2053
材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他
質量(g)30
種類ポケットルーペ
電源ボタン電池4個付属[AG2]
本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード