くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途によって倍率いろいろ。
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。
幅(mm)226
電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
消費電力(W)10
レンズ径(Φmm)130
クランプ幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)1000
光源LED
標準消費電力料金(円/h)0.25
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度4000K (白色)
寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30
直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
調光の可否有り / 100 ~ 10%
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5292
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)5.2
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
全長(高)(mm)430
ベース寸法(縦×横)(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル
質量(g)約185~188
電源単3電池×2本
レンズ径(Φmm)約105
倍率(倍)2、3.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ
材質アクリル
質量(g)約27
倍率2倍/+4.00ディオプター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
倍率(倍)2倍・5倍(小レンズ)
サイズ(mm)195×19×10mm
トラスコ品番805-1988
質量(g)19
レンズプラスティック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手持ち・置き型で使えるルーペ、Carson 2倍ガラス製ソフトグリップマグニファイア。ガラスレンズを採用した倍率2倍のハンディルーペ。11.5倍のスポットレンズを搭載。人間工学に基づいて設計されたソフトなグリップハンドルは持ちやすく、細かい文字を読む作業に最適です。内蔵のスタンドを立てれば、置き型ルーペとしても使えます。
付属品ソフトポーチ
寸法(mm)約125×23×242
質量(g)約214
倍率(倍)2、[スポットレンズ]11.5
主要材質ABS、ガラス、ナイロン
レンズサイズ(mm)約85×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
手元を明るく照らします。
関連キーワード