39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9 光源LEDライトパネル
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明拡大鏡 WAVE LUXO 動画あり
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)17 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%) レンズサイズ(mm)100×168(最大部) 色温度(K)(CCT)4000
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃~40℃ クランプ範囲(mm)15~60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-32 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)46 電池CR2016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)35 トラスコ品番478-9326 全長(mm)79 高さ(mm)12 質量(g)38 種類ポケットルーペ 奥行(mm)44 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) ランプ交換不可 材質(レンズ)アクリル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン23・福来雀
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・フラワーパターン柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 装いに華やかさを添えるモチーフ、フラワー柄。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン21・フラワーパターン柄
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 黒猫は、古来より魔除け・幸運のお守りとして縁起が良いと言われています。 また、椿は魔除けや不屈の生命力を示す花として縁起が良いとされ、女性らしさを表現するモチーフにもなっています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン24・黒猫と椿
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・ヨーロピアンクラシック柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン16・ヨーロピアンクラシック柄
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5 電源単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間)約40000 電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ和柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)36×89 トラスコ品番321-3129 寸法(mm)134×255×40(装着) 質量(g)194 種類ヘッドルーペ 使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ)ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)35 寸法(mm)80×44×12 質量(g)37 使用電池CR2016×2(付属) 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5273-39
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
倍率(倍)2.5、3.5 レンズ径(Φmm)33、25 寸法(mm)65×49×17 質量(g)40 光源橙色LED 使用電池CR2032×1 材質(レンズ)プラ アズワン品番64-5273-40
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

クリアー光学LEDライトルーペ
暗所でも使えるライト付ルーペ。
使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)LEDワイドルーペ
LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 付属品単三電池×2本、専用ケース 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
1個
12,700 税込13,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティ・エス・ケイLEDライト付ルーペ
エコ商品
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル 質量(g)約185~188 電源単3電池×2本 レンズ径(Φmm)約105 倍率(倍)2、3.5
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚) 種類ヘッドルーペ 光源LED発光ダイオード 使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm) 材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 付属品単三電池×2本、専用ケース 輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
1組
14,200 税込15,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)LED付携帯ルーペ CLE-35F
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)35 レンズアクリルレンズ ライト種類LED バッテリーCR-2016電池2個(内蔵)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

寸法(mm)225×190×40 質量(g)195 電源CR2016×2(付属) 光源白色LEDライト 材質(レンズ)白ガラス
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)200 電源単2電池×2本(付属) レンズ径(Φmm)50 倍率(倍)3.5 光源LED球×2個 アズワン品番64-2259-28
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180 質量(g)約61 電源単4電池×3本 倍率(倍)3.5/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-83
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

寸法(mm)75×70×40 質量(g)27 倍率(倍)1.5・2.5・3.5 レンズサイズ(mm)75×30 使用電池LR1130×3個(付属) アズワン品番64-7913-80
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エッシェンバッハパワーラックス
エコ商品
マウスの形を応用して生まれたルーペです。 高輝度LED2灯搭載です。 長時間使用に耐えるデザインです。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。 年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。 付属品専用ケース 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)145 高さ(mm)55 奥行(mm)80 電源(V)単3乾電池×3本(付属) 全高(mm)55 光源単3乾電池×3本(付属) レンズサイズ(mm)Φ58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に 付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス 質量(g)29(レンズなし) 電源単4乾電池3本(別売り) 倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5× 光源LEDライト2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm)103×49 付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g)206 種類ヘッドルーペ 電源単4電池3本(別売) 材質(レンズ)アクリル製 LED寿命(時間)約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷