こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍
レンズ径(Φmm)53.5
付属品AC100用アダプター付
トラスコ品番355-7740
全長(mm)480
質量(g)1400
種類スタンドルーペ(マグネット付)
電源(AC V)100
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
作業距離(mm)(レンズから)約65
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5
付属品取扱説明書
材質アクリル
電源単四乾電池4本
レンズサイズ(mm)130
動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。
AC100V用アダプター付。
倍率5倍
レンズ径(Φmm)53.5
クランプ2インチクランプ
作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)17
入力AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)約1050
光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)
レンズサイズ(mm)100×168(最大部)
色温度(K)(CCT)4000
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。
省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)11
入力AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)約1050
光源演色性CRI:80、無段階調光機能付
レンズサイズ(mm)Φ127
色温度(K)(CCT)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)3、5、7
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
レンズサイズ(mm)70×50
使用電池CR2032×2個((別売)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手元を明るく照らします。
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。
4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。
明るさは二段階調整できます。
充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。
新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5
付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書
材質ガラス
電源リチウムイオン電池内蔵
レンズ径(Φmm)80
充電時間(時間)2
動作時間(最長)8時間
灯数4灯
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)約5
レンズ径(Φmm)約65×35
種類デスクルーペ
本体寸法(mm)約52×77×40
本体質量(g)約50
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
倍率(倍)5
レンズ径(Φmm)70
付属品収納ケース
寸法(mm)92×92×52
電源CR2016×2(付属)
光源LED3灯
材質(レンズ)ガラス
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
電源単2電池2本
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
種類手持ち式
スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×115
質量(g)約50
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約40×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
寸法(mm)約51×16×158
質量(g)約55
電源単4電池×3本(別売)
倍率(倍)5
主要材質ABS、アクリル、鉄
レンズサイズ(mm)約45×45
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)5
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番405-2234
セット内容ピンセット
材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304
厚さ(mm)29(収納時)
全長(mm)116
質量(g)20
電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)
縦(mm)116
横(mm)37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マウスの形を応用して生まれたルーペです。
高輝度LED2灯搭載です。
長時間使用に耐えるデザインです。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。
付属品専用ケース
材質レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)145
高さ(mm)55
奥行(mm)80
電源(V)単3乾電池×3本(付属)
全高(mm)55
光源単3乾電池×3本(付属)
レンズサイズ(mm)Φ58
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)約130(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)約180(ボタン電池を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49
レンズ径(Φmm)約68
連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)
光源白色LED×3灯(交換できません)
電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5
寸法(mm)W58×D8×H90
仕様カード
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30(電池込)
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ