LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)約28×74
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)約230×145×55
本体質量(g)約 34
使用電池LR1130×3個
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。
ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。
付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC110~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)132
レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)
アーム長さ(mm)約900(最長時)
光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付
照度(Lx)最大約6000
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5
電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)約40000
電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む)
電源充電池(Li-Poバッテリー)
倍率約2.5倍
レンズ径(Φmm)79×46mm
連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8
充電時間約2時間
充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトで持ち運びも便利なLEDライト付ルーペ、Carson マルチパワーLEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!マルチLEDライト付きマグニファイアです。鮮明で明るいアクリルレンズを採用。3通りの倍率が使用でき、細かい文字を読むのにも最適です。小型でバッグやポケットにも入りやすく持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄
質量(g)約41
電源CR2032 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)6、4.5、2.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約6.1×11×0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5
電源単4電池×2本(別売)
倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7
主要材質ABS、アクリル
LEDCOB3灯
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス
種類スタンドルーペ(マグネット付)
サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
寸法(mm)95(W)×67(D)×38(H)
質量(g)109
電源単4形乾電池3本
倍率(倍)2.5
アーム長さ(mm)最大170
光源LEDライト4灯・5灯(切替え式)
ベース寸法(mm)95×67×38
アズワン品番64-7913-97
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ)
付属品レンズ収納袋
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約66(電池を除く)
電源単4形乾電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18
光源白色LED×2灯(交換できません)
連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合)
材質(レンズ)アクリルレンズ
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
こんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)103×49
付属品レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)206
種類ヘッドルーペ
電源単4電池3本(別売)
材質(レンズ)アクリル製
LED寿命(時間)約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
首に掛けるルーペ、Carson 2.5倍ハンギングマグニファイア。長さ調整可能なストラップ付ハンズフリールーペ。倍率は2倍で、4.5倍のスポットレンズも付属。胸元でルーペを固定でき、超高輝度LEDが手元の明るい視界を提供します。裁縫、刺繍クラフトなどに最適なルーペです。
寸法(mm)約51×13×77
質量(g)約82
電源LR-41×3個 ※付属電池はテスト用
倍率(倍)2.5、[スポットレンズ]4.5
主要材質ABS、TPE、アクリル、ポリエステル
レンズサイズ(mm)約Φ70
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード