「拡大鏡付き鏡」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)ナリカ
74,000税込81,400
1セット
19日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)付属品岩石プレパラート(10種)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
コンパクトLEDミラー ホワイト 多摩電子コンパクトLEDミラー ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他形状四角ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
コンパクトLEDミラー ピンク 多摩電子コンパクトLEDミラー ピンク多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。
材質ABS、ガラス、金属 他形状四角ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイア Carson(カールソン)2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイアCarson(カールソン)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
LEDライト付き 2倍ハンズフリーマグニファイア Carson(カールソン)LEDライト付き 2倍ハンズフリーマグニファイアCarson(カールソン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
首に掛ける拡大鏡、Carson LEDライト付き2倍ハンズフリーマグニファイア。LED照明付きハンズフリー拡大鏡は、幅広のアクリルレンズにより首に過度のストレスを加えることなく、より柔軟な表示が可能になります。幅広のブリッジと調節可能なネックストラップは、さまざまな角度で使用できるように設計されており、幅広い視覚ニーズと快適さに対応します。首に掛け、ブリッジとストラップを快適な視聴距離に調整するだけで、何時間もハンズフリーでクラフトなどを楽しむことができます。
材質アクリル質量(g)約150電源単4電池×3本(別売)レンズ径(Φmm)約125倍率(倍)2
PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付 MK(丸喜金属本社)PC-05 帽子に掛ける保護グラス 拡大鏡付MK(丸喜金属本社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8316材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)49タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)レンズ色クリア加工防傷角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコート寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット併用可能製品可:メガネ、マスク
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(500万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)40/80/165作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.3×3.2画素数500万画素取扱説明書(0.2MB)
実体顕微鏡 (PC用) ホーザン実体顕微鏡 (PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2画素数500万画素取扱説明書(0.2MB)
5倍拡大鏡付きコンパクトミラー メリー5倍拡大鏡付きコンパクトミラーメリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
片面に5倍拡大鏡、もう片面に通常の鏡が付いたコンパクトミラー。 日本製。拡大鏡は鏡面の湾曲が大きい倍率の高い鏡を使用しているため、焦点が合わないところで見ると映る像がぼけたり歪んで見えるが、必ず焦点の合う距離があるのでその距離で使用すること。 拡大鏡を長い間眺めると、船酔いのように気分が悪くなることもあるため注意すること。鏡面に直射日光を当てると反射により火災の危険がある。
材質フレーム/スチロール樹脂、鏡/ガラスシルバー質量(g)101寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)広げたサイズ:9.8×21.3×1、畳んだサイズ:9.8×11×1
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセットタイプスポット照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセットタイプスポット照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2048×1536(300万画素)作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
実体顕微鏡(PC用) ホーザン実体顕微鏡(PC用)ホーザン
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-837:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルタータイプリング照明付電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:31/63/130倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)有効画素数2048×1536(300万画素)作動距離(mm)顕微鏡:140/74、カメラ:140/74動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.2×3.2mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps取扱説明書(0.23MB)レンズマウントCマウント
10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒 アイメディア10倍拡大鏡付きスタンドミラー 黒アイメディア
1,290税込1,419
1個
当日出荷
10倍拡大鏡で細部まで見やすくアイメイクやコンタクトレンズも簡単チェック!まゆ毛やお肌の細かなところまでしっかりチェックでき、細かなシミやシワなどのエイジングサインをすばやく発見!!全体のメイクバランスは普通鏡で!メイクがしやすいスタンドタイプで360°回転でラクラク!
材質本体:ポリスチレン、鏡:ガラス規格A-02直径(Φcm)鏡:約13.2底径(Φmm)本体:95寸法(高さH×幅W)(cm)本体:約21.5×17
Eschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ) エッシェンバッハEschenbach 15651 スタンド ルーペ(アームルーペ)エッシェンバッハ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 12.5倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 10倍, レンズ直径35mmエッシェンバッハ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 6倍, レンズ直径50mmエッシェンバッハ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
ポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mm エッシェンバッハポケット拡大鏡 Eschenbach イルミネーション 4倍, レンズ直径70mmエッシェンバッハ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
RS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍 RS PRORS PRO 拡大鏡レンズ 1.8倍RS PRO
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
RS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍 RS PRORS PRO ヘッドバンド付き双眼拡大鏡 2.7倍RS PRO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
ポケット拡大鏡 Coil 14.7倍, レンズ直径26mm Coilポケット拡大鏡 Coil 14.7倍, レンズ直径26mmCoil
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 14.7光パワー = -2.5ジオプトリーレンズ直径 = 26mmバッテリタイプ = Cタイプ = レンズのみRayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 12.1倍, レンズ直径29mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 12.1倍, レンズ直径29mmCoil
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 12.1光パワー = -2.5ジオプトリーレンズ直径 = 29mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = CRayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 10.1倍, レンズ直径34mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 10.1倍, レンズ直径34mmCoil
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10.1光パワー = -2.5ジオプトリーレンズ直径 = 34mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = CRayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 5倍, レンズ直径45mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 5倍, レンズ直径45mmCoil
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 9倍, レンズ直径45mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 9倍, レンズ直径45mmCoil
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様拡大率 = 9光パワー = 32ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mmCoil
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7.1倍, レンズ直径32mm Coilポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7.1倍, レンズ直径32mmCoil
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7.1光パワー = -4ジオプトリーレンズ直径 = 32mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = CRayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
Coil 6260/05 ハンドヘルド拡大鏡ハンドル CoilCoil 6260/05 ハンドヘルド拡大鏡ハンドルCoil
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = 照明付き拡大鏡Rayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
メカニカルカウンター Elesa 5桁 Elesaメカニカルカウンター Elesa 5桁Elesa
15,920税込17,512
1個
7日以内出荷
メカニカルカウンター Elesa 4桁 Elesaメカニカルカウンター Elesa 4桁Elesa
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mm RS PROポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 8倍, レンズ直径35mm RS PROポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 8倍, レンズ直径35mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
RS Pro はんだごてステーションアクセサリ RS PRORS Pro はんだごてステーションアクセサリRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mm RS PROポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 10倍, レンズ直径30mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 30mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = CR2016タイプ = 照明付き拡大鏡RS Pro照明付き拡大鏡. RS Proの照明付き拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡は、細かい部分の読み取りや検査に最適です。 倍率は7倍又は10倍で、精密研磨ガラスレンズが頑丈なボディにセットされており、人間工学に基づく成形ハンドルにより、持ちやすくなっています。. 特長と利点:. 照光 倍率: 7倍又は10倍 快適性
スタンドミラー&トレイ タワー 山崎実業スタンドミラー&トレイ タワー山崎実業
2,400税込2,640
1個
7日以内出荷
ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー。コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレイ付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。ミラー裏面は拡大鏡3倍になっています。台座のトレイに指輪やピアスを収納可能。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:フェルト、ミラー:2mm厚ガラス(平/拡大鏡)質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×14×33
ハネアゲメガネルーペ EIGERTOOL(アイガーツール)ハネアゲメガネルーペEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カットハンズフリーで両手が自由に使えるメガネタイプのアネアゲ拡大鏡片手でラクラクレンズをハネアゲできる枠なしレンズで広い視野を確保できる薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくいハードコートでキズが付きにくいビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍)1.6付属品マイクロファイバー専用袋材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42紫外線カット0.99ブルーライトカット率約20%
ジャンボ観察みるみる ナリカジャンボ観察みるみるナリカ
4,800税込5,280
1個
4日以内出荷
観察槽のふたが大きな拡大鏡になっているので、観察槽の中に植物や昆虫などを入れてじっくり観察できます。また、拡大鏡を取外して手持ちで観察したり、付属のスタンドを取付けてスタンド付き拡大鏡としても使用できます。観察槽の底面には試料の大きさを確認できる1mm方眼目盛付き。
付属品スタンド2個寸法(mm)Φ100(レンズ)、約Φ110×95(本体、突起部含まず)倍率2.3×
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら