571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高天DL1500形ガード拡散パネル50K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:12650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)拡散パネル付下面ガード
DNシリーズ
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション フレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上) パネルアクリル
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)拡散パネル
DNシリーズ
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション フレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上) パネルアクリル
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

円滑なコミュニケーションを維持する、アクリルタイプのパネル。オフィス内での飛沫拡散予防として、ご使用のデスクやテーブル、デスクトップパネルに設置できます。
材質パネル本体:アクリル(透明) 高さ(mm)600 奥行(mm)160 材質(脚)ブリッジ:スチール焼付塗装、樹脂(EPDM) パネル厚(mm)5
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)拡散パネル
材質【フレーム】鋼材(亜鉛メッキ仕上)、【パネル】アクリル 質量(kg)1.3
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)129.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13475 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL2000形下面拡散パネル付50K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)132.1 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm)器具:17250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高天DL1500形下面拡散パネル付50K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)103.9 仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)器具:13400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)8.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)126 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16450 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372 質量(kg)7.6 電圧100~242 V 消費電力(W)103.9 色温度5000 K エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 光束(Lm)器具:12650 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
97,980 税込107,778
3日以内出荷

ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)8.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)15950 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
欠品中

リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト 外径(Φmm)230
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円滑なコミュニケーションを維持する、アクリルタイプのパネル。オフィス内での飛沫拡散予防として、ご使用のデスクやテーブル、デスクトップパネルに設置できます。
材質パネル本体:アクリル(透明) 高さ(mm)600 奥行(mm)160 材質(脚)ブリッジ:スチール焼付塗装、樹脂(EPDM) パネル厚(mm)5
1台
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円滑なコミュニケーションを維持する、アクリルタイプのパネル。オフィス内での飛沫拡散予防として、ご使用のデスクやテーブル、デスクトップパネルに設置できます。
材質パネル本体:アクリル(透明) 高さ(mm)600 奥行(mm)255 材質(脚)ブリッジ:スチール焼付塗装、樹脂(EPDM) パネル厚(mm)5
1台
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS 寸法(mm)53×22×13 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
379 税込417
当日出荷

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ2000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 ビーム角(度)73 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.5 タイプ2000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)16.2 電源内蔵タイプ ビーム角(度)74 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 施工内容断熱施工不可 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W×2 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.5 タイプ2000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)13.7 電源内蔵タイプ ビーム角(度)74 アングル(°)グレアカットオフ:30 材質(枠)アルミ(白艶消) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)57 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT42W LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)