2,053件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16170 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)259 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16015 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
77,980 税込85,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.1 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16005 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
77,980 税込85,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.9 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16105 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12135 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)192 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12030 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ200 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11990 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12095 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16090 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16030 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
77,980 税込85,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)14850 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)292 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
79,980 税込87,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.9 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12060 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 3500K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)115.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11985 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
59,980 税込65,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)3.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11040 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)197 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
64,980 税込71,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)116 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12065 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)192 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.8 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12255 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
59,980 税込65,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ200 拡散 3500K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)113.4 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11795 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16080 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)259 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16095 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)259 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16020 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
77,980 税込85,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12185 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
59,980 税込65,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ200 拡散 3500K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)122.1 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16000 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
77,980 税込85,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12330 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)192 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)3.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.7 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11100 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)197 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
64,980 税込71,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)122 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12695 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
59,980 税込65,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16155 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ300 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16185 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)259 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL2000形 Φ250 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)5.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.4 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16170 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)248 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ300 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12400 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 埋込高(mm)192 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12765 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)164 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)3.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12865 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 4000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12355 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ200 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)3.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)115 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)11970 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)225 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1500形 Φ250 拡散 5000K
エコ商品
用途屋内用 仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角90度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)4 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44 光束(Lm)12425 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 埋込高(mm)181 調光の可否 調光範囲約5~100%
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常灯DL200形Φ150拡散35K
エコ商品
【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 全光束(Lm)1830 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)108.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号3AE-1071 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)96
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷