カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • 照明(3)
  • 空調・電設資材(3)
    • ダウンライト(1)
さらに商品を絞り込む

「拡散版」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 テーパーリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 テーパーリング照明用
オプション 壁面用拡散版フード 山田照明オプション 壁面用拡散版フード山田照明
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
壁面用拡散版フード
用途屋内用仕様壁面照射用拡散板オプションフード付属品化粧ネジ×3材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
拡散版 ダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 ダイレクトリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 ダイレクトリング照明用
拡散版 内向きダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 内向きダイレクトリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 内向きダイレクトリング照明用
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
4,888税込5,377
1個
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。<br />多用途に使えるLED薄型シーリングライト。<br />ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。<br />壁面・天井面・傾斜面取付兼用。<br />白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色・乳白)消費電力(W)7.5全光束(Lm)520色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学調光・調色LEDライトボックスオーツカ光学
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。 厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。 調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。 観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
トラスコ品番312-6454寸法(mm)210×298(発光部)質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)本体寸法(mm)340×353×60入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)防塵防水性能IP30照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)調光の可否あり(100~0%)
拡散板特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら