洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
金属・プラスチックパーツ洗浄剤。特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
成分高純度石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
危険物の性状非水溶性
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!。微細なミストで拭き取り不要!。細かいミストで広範囲への仕様に最適。電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利。拭き取りがいらないほどの細かいミスト。充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ。部屋においても違和感のないデザイン
セット内容本体、USBコード、取扱説明書
材質ABS、PE
寸法(mm)約200×175×60
質量(g)約330
電源DC5V/1A
定格電力(W)6.5
定格電圧(V)110~240
タンク容量(mL)約250
電源コードUSB-C to Aコード
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)1800
使用可能時間(分間)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
スプレー式で作業が簡単です。
水溶性なので拭き取りが簡単です。
乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。
ケーブルや管路の化学的影響を与えません。
通線後の後処理も不要です。
高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番385-7921
色グリップ/赤
容量(L)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫でヨレにくく、ホツレにくい!。のり落としが不要で、軽く水洗いするだけでご使用できます。レーヨン素材のため吸水性に優れ、汚れをすばやく拭き取ります。
寸法(cm)約30×30
材質レーヨン100%
アズワン品番64-5290-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌
成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%
使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚でしっかりメイク落としから保湿もできるシート。マスカラまでスッキリ落ちて、アロエベラ葉エキスやグリコシルトレハロースなど12種類の保湿成分配合でしっとり保湿。
朝の拭き取り用化粧水としても使えます。W洗顔も不要。無香料、無着色、ノンオイル、ノンパラベン、アルコールフリー、カチオン性活性剤フリーで肌に優しい低刺激処方です。
乾燥しにくいフタ付きパッケージの大判サイズ50枚入りです。
フタを開けて中栓のリングを指で引っ張って開けてください。清潔な指でシートを1枚づつ取り出してご使用ください。
※乾いたお肌にご使用ください。シートを指にあてて秒ほどメイクをなじませてから、強くこすらずにやさしくメイクを拭き取ってください。
※キレイな面で拭き取れるようにシートを折り返してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
欠品中
拭き取りタイプで「落ちにくい」「目にしみる」といった偏見を返上!人気定番商品、水のクレンジング。
コットンにたっぷりと含ませ、アイメイクやファンデーションとなじませた後、やさしく拭き取ります。
さらっとした感触なのに、ファンデはもちろんポイントメイクもするっと落とします。
クレンジングしながら、お肌をみずみずしく整えるのでW洗顔が不要。
コットンにたっぷりと含ませ、アイメイクやファンデーションとよくなじませた後、やさしくふき取ります。
乾いた状態のお肌にお使いください。
そのまま洗い流さずにスキンケアの次のステップにお進みいただけます。
使用後はお好みにより、洗顔料でダブル洗顔をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
10日以内出荷
関連キーワード