水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状液体
使用工具(擦り洗い)ウエス
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。
プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。
用途塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去
使用工具(塗布・擦り洗い)ウエス
希釈倍率1~4倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
こんなお得な商品も!
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
金属パーツ洗浄剤。
あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。
脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
青ニスも強力に除去します。
速乾性なので拭き取りの必要がありません。
No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。
青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。
使用温度範囲(℃)-20~40
仕様逆さ噴射可
成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。※レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質基布:ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
規格28cm×20cm 2ツ折 230枚入
商品タイプワイド
1個
¥4,588
税込¥5,047
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
商品タイプ詰替用
1個(440枚)
¥3,738
税込¥4,112
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)28×20
商品タイプ詰替用
1個(230枚)
¥3,480
税込¥3,828
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
商品タイプ詰替用
1個(440枚)
¥3,968
税込¥4,365
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
1個(100枚)
¥849
税込¥934
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)28×20
1個(230枚)
¥5,818
税込¥6,400
5日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。ピロータイプは詰め替えの必要がなく、衛生的に使用できます。また回診車や壁などに吊り下げて使用できるため、スペースをとりません。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
1個(100枚)
¥880
税込¥968
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
商品タイプ本体
1個(440枚)
¥6,068
税込¥6,675
6日以内出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)14×20
商品タイプ本体
1個(440枚)
¥5,839
税込¥6,423
6日以内出荷
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)4.5
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約5mL
形状液体
使用場所家庭用・住居用・家具
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!]
特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
こんなお得な商品も!
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ
モノタロウ
¥8,498
税込¥9,348
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性速乾
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。
pH11.6
仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)
使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。
種別メンテナンス用洗浄剤
液性アルカリ性
性状アルカリ性水溶液
商品タイプ液体
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート
防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。)
抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消
お取替時期が分かりやすい
エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用
フレッシュフォレストの香り
【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素
香りフレッシュフォレストの香り
使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。
アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。
用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り
使い勝手のいい人気の両面スポンジがより使いやすくなって再登場。新開発のオリジナル二重構造により糊の拭き取りはこれでOK。濃い糊でも拭き取りラクラク。荒い面と細かい面の使い分けで拭き残しが少ない。カットせずそのまま使え、拭き取る力が伝わりやすい手頃サイズ。
用途壁紙用接着剤、パテ、床用接着剤の拭き取り。糊付け機械や施工工具の洗浄、柱や壁や天井の清掃
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×50
1パック(12個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
業務用水性シミ取りクリーナー、2個セットでの販売です。洗えない布製大物家具などのシミに(除菌剤配合)。かけて放置するだけ!擦ったり拭き取り不要。酸素系漂白剤なので脱色せず色・柄ものにも安心して使える。ホテルや旅館で使われている業務用シミ取りクリーナーをご家庭で。水性のシミの色素を、数時間から数日で分解。スプレーして、擦らず放置するだけ。飲みものや食べものをこぼした跡の色素を分解して漂白(除菌剤配合)。洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートが新品のように甦る。簡単スプレーするだけの1ステップ洗浄!拭き取り作業がいらないから手間が無く簡単。
用途水性のシミ(コーヒー、醤油、ワイン、ソース、お茶、ジュース)、洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートなどに。
容量(mL)300
成分過酸化水素、除菌剤
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分炭化水素系
種類バージン品使用
主な用途鉄、プラスチック
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
断面にエッジのあるマイクロファイバーなので、ミクロの汚れも残さず拭き取ります。繊維の隙間が汚れをしっかり保持するため仕上がりがキレイで、汚れが再付着しません。拭きあとが残らないので、2度拭きの手間がいりません。手垢や水垢、ガンコな油脂汚れまでキレイに拭き取ることができます。空拭き、水拭きのどちらでも使用可能ですが、水拭きで使うとより高い拭き取り効果を発揮。洗剤を使わずに汚れが落ちるので、手にも環境にもやさしく、手荒れの心配がありません。除菌剤を併用することでより効果的な洗浄作業ができます。耐久性に優れ、洗濯して繰り返し使用できるので経済的です。
用途ステンレス・窓ガラス・鏡・流し台・テーブル・プラスチック製品などに。
材質ポリエステル65%、ナイロン35%
シートサイズ(mm)320×450
リフォーム現場で大活躍!!
プロフェッショナルツールキットがあれば、さまざまな汚れに対応できます。
セット内容タイルクリーナー、拭き取り用洗浄剤、御影石クリーナー、アルミクリーナー、フッソコート、ステンクリーナー、ウロコクリーナー、エフロクリーナー、中性サビ除去剤(ジェル状)、髪(毛)染めリムーバー100g、ビアンコート(ツヤなし・ツヤあり)100g
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。
素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
用途キッチン・ユニットバス・トイレなどのメンテナンス
セット内容タイルクリーナー(300g)、ステンクリーナー(300g)、拭き取り用洗浄剤(300g)、ウロコクリーナー(300g)、中性サビ除去剤(80g)、スポンジ研磨材マイクロファイン、スコッチブライト茶パッド、スコッチブライド白パッド、手磨きダイヤ ガラス用#4、製品使用法のご案内(A4 2枚)、住まいのお手入れセットご利用例(A5 1枚)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
キッチンやユニットバスなどの頑固な汚れを落とす、各メーカーさまでご指定いただいているメンテナンス用洗浄剤をみなさまにお届けします。
セット内容タイル、ステン、拭取り用洗浄剤(BJ2000)ウロコ各クリーナー100g、中性サビ除去剤80g、各種パット類(白・茶・マイクロファイン)、製品使用DVD
1セット(1本)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ガンコなコゲつき汚れを取る!ガラストップ専用クリーナー。IHクッキングヒーター、ガラストップコンロに。ガラスにキズがつきにくく、丸めたラップでこするとスッキリきれい!ガンコなコゲつき汚れを落とします。
用途キッチンのIHプレート、ガラストップコンロの汚れ落としに。
成分研磨材(50%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル3%、アルキル硫酸エステルナトリウム2%)、湿潤剤(3%)
使用方法本剤を適量取り出し、丸めたラップでこすります。特に汚れがひどい時は、本剤を焦げ付き部分に数分間置いた後、こすってください。より洗浄力がアップします。汚れが落ちたら、水をふくませた布かスポンジで本剤をきれいに拭き取ります。
液性弱アルカリ性
直径×高さ(cm)約5×15.5
正味量約250g
繰り返し・詰め替え対応
1本(250g)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
強度強化品です 剥離性が少なく床面や拭取り用として使用出来ます 油水混合系から水分を吸収せず、油を選択的に吸着します
浮上油にも最適です。 ※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。 焼却時の発熱量が少なく 又有毒ガスの発生も有りません 高保持力で、回収時の油のしたたり落ちが少なく二次災害を防ぎます
対応油
形状シート
ケース質量(kg)約5.2
吸着量(L/枚)約0.96
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ガンコなコゲつき汚れを取る!IHプレート専用クリーナー。ガラストップコンロにも使用できます。ガラスにキズがつきにくく、丸めたラップでこするとスッキリきれい!ガンコなコゲつき汚れを落とします。
用途キッチンのIHプレート、ガラストップコンロの汚れ落としに。
成分研磨材(50%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル3%、アルキル硫酸エステルナトリウム2%)、湿潤剤(3%)
使用方法本剤を適量取り出し、丸めたラップでこすります。特に汚れがひどい時は、本剤を焦げ付き部分に数分間置いた後、こすってください。より洗浄力がアップします。汚れが落ちたら、水をふくませた布かスポンジで本剤をきれいに拭き取ります。
液性弱アルカリ性
直径×高さ(cm)約3.4×9.8
正味量約70g
繰り返し・詰め替え対応
1本(70g)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スポンジ部分に、環境にやさしい天然繊維セルロースを使用しています。研磨材入の不織布面はガンコなコゲ落としに、スポンジ面は食器等の洗浄に、両面使い分けできるクリーナーです。スポンジ面は吸水性の高い素材ですので、拭き取りにも使用できます。
材質【不織布】ナイロン(研磨材入)、セルロース(植物性繊維素)
寸法(mm)110×23×70
色ピンクもしくはオレンジ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)72000
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810
冷却方式ファン式
電源周波数(Hz)50/60
年間消費電力量(kW)352h
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
各種製造工程における吸水・拭き取り材。
吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%
サイズ870角
保水率(%)1050
引張伸度(%)200
引張強度(kPa)280
気孔径(mm)150μm
気孔率(%)89
関連キーワード