ケーキボックスやアレンジフラワーなど幅広の商品もすっぽり。
材質ポリエチレン(HDPEフロス)
色半透明
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.012
色乳白色無地
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
段ボール素材(Gフルート)を使用した、業務用25枚クラフト包装の安価なケーキ箱です。ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプです。
材質Gフルート/晒3層
寸法(mm)(取っ手)50
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
今までほとんど廃棄されていたパームヤシの実から油を採った後に残る「パームヤシカサ」が原料です。
内側を耐油加工しており食品を直接入れられます。
材質特殊紙(内側耐油加工)
寸法(縦×横×高さ)(mm)95×95×90
メーカー商品コード004247836
1パック(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
色乳白
タイプ100枚ブロック
再生材使用使用
お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
種別コーティング
商品タイプ本体
プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。
材質未晒クラフト紙80g
1パック(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
麺もののテイクアウト用に最適な容器です。温め直後、手にしても熱を感じにくい発泡素材を使用しています。電子レンジ使用可。
用途うどん・そば・ラーメン等、麺の持ち帰り用に。
材質耐熱PSP
商品タイプ本体
関連キーワード