弁当容器等の持ち運びに最適な手提袋です。
材質HDPE
幅(mm)635
高さ(mm)700
仕上幅(mm)370
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寿司桶やピザ箱、オードブル皿などのテイクアウトに便利な手抜きポリ袋です。二段まで重ねて持ち帰る事が出来ます。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
材質HDPE
幅(mm)380
色乳白
高さ(mm)400
仕上幅(mm)230
包んだ後のフィット感を意識した寸法設計になっています。
持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。
形状小判抜
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質PE(ポリエチレン)
色(柄)乳白無地
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
材質HDPE
色乳白
マチ(mm)80
幅(mm)400
型舌片付ブロック
高さ(mm)400
仕上幅(mm)240
1箱(1000枚)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
マチが広いので、寿司桶容器等がすっぽり入ります。
材質HDPE
短辺(mm)310
長辺(mm)430
折込み代(mm)40
のせ蓋付きです。
材質PSP+紙・蓋:OPS
柄W杉
電子レンジ×
室数1
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.012
色乳白色無地
ステイブルバッグは、お寿司屋ピザなどの容器をストレスなく包装して持ち帰ることができる
「開けやすさ」、「持ちやすさ」、「安定性」を兼ね備えた袋です。
【1】開きやすく、入れやすい!
袋の開口部が大きく広がる設計になっています。
そのため、ストレスなく商品を入れることができます。
【2】持ちやすい!
袋を持ち上げた際に持ち手がループ状になります。手に取りやすく非常に持ちやすい袋です。
【3】抜群の安定性!
持ち上げた際の安定感を追求しました。
商品が傾くことなく持ち運べるため、汁漏れや具材の片寄を防止します。
用途寿司・刺身、仕出し弁当、ピザ
材質HDPE
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
関連キーワード