肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズXL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード