肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質シリコンゴム
形状ストレート
厚さ(mm)0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール防着、非粘着性
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
抗菌タイプ。パック入り。
材質天然ゴム
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
柔らかくしなやかで、しかも滑り止め効果のある指サックです。
用途軽作業などの作業に
色アメ
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
用途クリーンルーム用
全長(mm)約55~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
口形状リングタイプ
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプストレート
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム
全長(mm)約60~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプカット
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7
材質天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)0.3
色ブラック
入数(双)50
加工細かいスベ
機能導電性
表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)約60~70
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプロールタイプ
仕様RoHS規制適合品
材質天然ゴム
肉厚(mm)0.10
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
全長(mm)63
機能導電性
粉有無粉無
材質天然ゴム
全長(mm)63
タイプストレート
肉厚(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
非帯電で粉微少のハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を最小限に防ぎます。従いまして電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・クリーンタイプ、粉が少ない
肉厚(mm)0.1
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1011-13(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止
粉有無粉無
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)50
タイプカットタイプ
肉厚(mm)0.13
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.25
先端に滑り止めがついているので細かい作業に適しています。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.1
タイプカットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズS
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。
装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
色乳白色
入数(双)1000
機能耐久性
全長(cm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。
やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
材質天然ゴム
色乳白色
入数(双)1000
機能耐久性
全長(cm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。口元部分にビートが無い為長時間使用でも疲れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。ビート付なので外れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。巻きタイプなので装着しやすいです。ビート付なので外れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質天然ゴム
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
機能静電気防止
表面抵抗率(Ω/sq)106
RoHS指令(10物質対応)対応
通気穴があるからムレにくい。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.2
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
関連キーワード