こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 指先コーティング
モノタロウ
¥869
税込¥956
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
入数(双)10
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。
用途軽作業、精密作業用として
材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)12
コーティング指先
ゲージ数13
指先にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。
通気性も良く、長時間の作業でも蒸れにくい
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業
RoHS指令(10物質対応)対応
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング指先コート
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。
用途精密機器取扱い検査果樹収穫農作業園芸作業など
厚さ(mm)約0.95
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
13ゲージのポリエステル手袋の指先にウレタン樹脂をコーティング。通気性が良く快適に作業できます。指先のウレタンコーティングで物がつかみやすく作業性抜群。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しました。洗濯して繰り返し使用可能。
コーティング指先コート
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム作業に。
トラスコ品番810-6474
材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
サイズSS
入数(双)10
全長(cm)18
中指長(cm)6.5
コーティング指先
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
1袋(10双)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約17
機能防塵性
コーティング指先
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先コート
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン
色グレー
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
色ホワイト
素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能通気性
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
指先滑り止めポリウレタンコーティング加工、ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れます。ほつれ防止のオーバーロック加工。
指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
コーティング指先コート
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
指先コーティングにより細かい作業に最適。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等
材質ナイロン・カーボン糸
色グレー
入数(双)10
機能放電性・通気性・伸縮性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
色(すべり止め)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン
色ブルー
入数(双)1
機能耐水・耐油
EN388規格(2016):3111A
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯可能です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先コート
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防
色グレー
入数(双)1
コーティング手の平コート
材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン>
機能耐久性・通気性
コーティング指先コート
表面抵抗値(Ω)106~9/□(繊維部)
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 18ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
色ホワイト
入数(双)10
材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム
材質(樹脂部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 15ゲージタイプ
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
色ホワイト
入数(双)10
材質(繊維部)ポリエステル / 天然ゴム
材質(樹脂部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。
用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。
色グレー/ホワイト
材質ナイロン
厚さ(mm)0.82
規格EN388
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
耐摩耗性1
耐切創性1
耐突刺し性X
耐引裂き性.3
ゲージ15
2018年トラスコ掲載ページ6 0588
指先のみに滑り止めコーティングを施しています。
用途組立や検査工程の作業に。
仕様EN420規格品
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
サイズXS
アズワン品番61-0184-23
1ケース(240双)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です。
用途検品作業
トラスコ品番354-6883
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)0.8
色リスト:ピンク
サイズSS
全長(cm)20
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
1組(10双)
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
厚さ(mm)1.55
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ6 0807
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
抵抗値10^6~8Ω/□
コーティング指先コート
機能耐久性、通気性
入数(双)10
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
関連キーワード
1
2
次へ