伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
仕様第一関節までのコーティング
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン(指先樹脂コーティング)
ゲージ数13
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット性・作業性に優れています。ロングタイプで、さらにフィット性があります。
厚さ(mm)0.2
材質(繊維部)ナイロン100%、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
小指縫製位置を調整し、フィット感に優れた商品です。
綿素材をより柔らかくし、指先網目の仕上を細かくすることでフィット性を高めております。
革手袋やオールコートのゴム系手袋などの下ばき用として使える手袋です。
綿製なので吸汗性もあり、革やゴムの手荒れなどを軽減してくれます。
伸縮性もありフィット感もあるので、細かな作業向けの手袋としてもお使いいただけます。
綿スムスよりフィット性があり軍手の薄手という感覚でお使いいただけます。
用途下ばき用や軽作業用として
材質綿100%
色キナリ
サイズフリー
質量(g)約175g(10双)
入数(双)10
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
色ホワイト
素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード