8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用 エスコ品番EA354EH-2 機能耐切創性、低発塵 耐切創性4
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。 蜂TECHの兄弟モデルです。 蜂TECHの兄弟モデルです。
用途土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 材質水牛表側 厚さ(mm)15
1双
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン ブルー 入数(双)1 機能耐水・耐油 EN388規格(2016):3111A
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業 材質繊維部:ナイロン 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) ゲージ数13
1双ほか
150 税込165
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MECHANIX WEARレザー M-Pact
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764
1双
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。指先はスマホ対応モデル。
用途ワークウェア(グローブ) 種別グローブ 材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC クロ 入数(双)1 機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)