手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。
手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。
手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。
見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等
タイプ着脱簡単ショート丈
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
マジックテープ止
通気性が良く、快適に作業ができます
ナイロン製の引掛け用ループ付
手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。
0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。
通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手首部分もしっかりフィットします。
サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.8
シリーズM-PACT
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地
厚さ(mm)0.6
色ハイビズオレンジ
規格EN388 2111X
シリーズFastFit
関連キーワード