カテゴリ

  • 日用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指先消毒液」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5旭化学工業
849税込934
1本(220mL)
7日以内出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
自動手指消毒器 HDI-2020 SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020SARAYA(サラヤ)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用使用方法センサー式消費電力(W)待機時:1、作動時:5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約1(専用タンク)電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)使用可能薬液メーカー指定の薬液繰り返し・詰め替え対応
農薬カテゴリ
関連カテゴリ