特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
指先強化滑り止め付きフィット手袋
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
細かい作業に適した指先だけをコーティングした13ゲージの手袋。フィット感も良く、通気性もバツグンです。
色白
材質(手袋)ナイロン
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン
色(すべり止め)白
厚さ(cm)0.1
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
指先のみウレタン樹脂コートを施し、フィット感を損なわずまたすべり止め効果に優れます。
用途食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
色ホワイト
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性
コーティング指先コート
左右区別左右兼用
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
コーティング指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
手袋表面には抗菌効果があります。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。
手のひら全体にすべり止め加工をしています。
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
うす手タイプなので細かな作業に適しています。
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
入数(双)1
材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など
仕様指先補強、RoHS2.0対応
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途そで口、腕のガードが必要な作業
トラスコ品番758-5764
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)125.5
タイプロングタイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。
スマホ対応(親指&人差し指)
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)
入数(双)1
機能スマホ対応
素材合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
左右兼用手袋で経済的。指先のみコーティングを施しています。
用途一般作業
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)1
材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
程よいグリップで、指先を使う作業に最適です。
用途重機運転、荷役・運送、組立などの作業時。
仕様【すべり止め】PUヌバック
材質手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
厚さ(mm)2.5
色ブラック
入数(双)1
中指長(cm)8.5
袖口仕様マジック式
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業
材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
材質/仕上カーボン/ナイロン
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング指先コート
ゲージ数13
抵抗値(Ω)106~8
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質/仕上ナイロン
材質(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)1
色グレー
厚さ(mm)0.6
ゲージ数15
表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω
滑り止め効果指先のみ
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。指先ピッタリ指短皮手袋。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・手の平ワイド二重あて
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
袖口仕様ゴムタイプ
1個(1双)
¥759
税込¥835
当日出荷
シームレスナイロン手袋の指先をウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
機能通気性・伸縮性
色白
入数(双)1
コーティングウレタンコーティング(手のひら)
材質PA(ナイロン)
関連資料(0.31MB)
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。指先コーティングにより細かい作業に最適。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
色(すべり止め)白
天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
1双
¥939
税込¥1,033
当日出荷
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)240
色イエロー/オレンジ
サイズフリー
質量(g)110
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、耐引裂
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
耐切創性C、4
1双
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
指先ピッタリ仕様でボルトなどの細かな物も掴みやすいです。
用途土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番128-2657
材質牛床革
厚さ(mm)1.5
サイズフリー
入数(双)1
加工背縫い
全長(cm)21.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)22
アテ有無アテ付き
袖口仕様袖なし
1双
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
指先ピッタリ指短皮手袋。
洗えるWオイル加工。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・手の平ワイド二重あて
牛革よりも軽量でしなやかな仕上げの山羊革を使用。
ソフト山羊革をガンカット縫製し、手の平補強を大型にし指先二重補強で耐久性を持たせたタイプです。
厚さ(mm)0.55~0.65
材質(補強材)親指・手の平・各指先部:羊革
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
腕の形状に合わせて手首をしっかりフィット!
指先ピッタリ指短革手袋にマジックタイプ登場。
指を使う作業が楽になります。
フィット感が格段に向上。
ボルトも掴みやすい。
ハードな作業にも最適です。
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続。消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など
材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル
長さ(mm)中指:77
幅(mm)掌:108
全長(mm)300
色ブルー
サイズM
質量(g)120
入数(双)1
機能耐久性
1双
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ