胸章ユニット当日出荷から5日以内出荷
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン仕様裏面安全ピン付、ビニール2重スポンジ入寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×60×5入数10枚
リボンユニット当日出荷から3日以内出荷
安全啓蒙活動用のリボンです。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。材質/仕上本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)仕様上部安全ピン付質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×30×0.25
たれ幕ユニット当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。セット内容ヒモ付
イラスト標識WBシリーズ仙台銘板5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応