ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.0
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
指関節のための固定用シーネです。
面ファスナー留めのため、簡単にしかも確かな固定ができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。
軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。
手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。
左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム
洗濯方法洗濯可(手洗い)
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質ネオプレン
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
サイズフリー
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位手首
アズワン品番7-1056-01
手首周り(cm)14~20
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用
仕様幼児用
材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
MRI検査に対応した点滴固定用シーネ専用カバーです。
伸縮性のある糸を使用しているため、折り曲げても中央部分がゆるむことなく使用できます。
コットン素材で、吸汗性に優れムレにくく快適です。
人体に有害とされるホルムアルデヒド乳幼児基準をクリアしています。
素材にラテックスを使用していません。
やさしい雰囲気のブルーとピンクのパステルカラーで、使用シーンや性別などで色別の使い分けが可能です。
1人に1枚使用でき、使い捨てのため清潔です。
伸縮包帯などを巻く業務の省力化が図れます。
MRI検査時に付け替え不要の小児用点滴固定シーネ・カバーです。
体への負担が少ない体圧分散仕様!医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)の予防に!
MRI検査に対応
体圧分散性の向上
軽量・薄型で長期間の装着も快適
安全に優れた素材
使い捨てのため常に清潔
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
関連キーワード