「指示計 流量」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン東洋計器
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 東洋計器乾式水道メーター東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
圧力調整器 スマートフィット 日酸TANAKA圧力調整器 スマートフィット日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適仕様排出弁:有り付属品取付用スパナ形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計カノマックス(KANOMAX)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
流量計支持金具 LVS-30用 SIBATA(柴田科学)流量計支持金具 LVS-30用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
広井式電気流速計 微速 飯塚製作所広井式電気流速計 微速飯塚製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース種別微速用寸法(mm)417×100×90質量(kg)1.24電源単4アルカリ乾電池6本レンジ0.03~0.60m/sブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転最低水位(mm)50
広井式電気流速計 中速 飯塚製作所広井式電気流速計 中速飯塚製作所
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
流量観測における流速測定に使用
付属品測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース種別中速用寸法(mm)417×100×90質量(kg)1.24電源単4アルカリ乾電池6本レンジ0.15~2.00m/sブザー音1音/1・5・10・20・50・100回転最低水位(mm)50
流量指示計取付金具 FI-10N型用 SIBATA(柴田科学)流量指示計取付金具 FI-10N型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)東京流機工業
149,000税込163,900
1個
36日以内出荷
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)東京流機工業
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
流量計(差圧式) 水用 東京流機工業流量計(差圧式) 水用東京流機工業
249,800税込274,780
1個
42日以内出荷
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
259,800税込285,780
1個
42日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業2接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)質量(g)約515外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115セット内容本体、取扱説明書電源(AC V)85~264(50/60Hz)消費電力(VA)約22以下表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)保護等級IP66相当警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能種類瞬時/積算計測供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定RoHS指令(10物質対応)対応
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
84,980税込93,478
1台
16日以内出荷
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約22以下ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
37,980税込41,778
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約400種類積算計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130表示範囲-99999~999999表示器赤色LED6桁 文字高14mm表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
23,980税込26,378
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約208種類積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲-99999~999999表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm表示精度±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約150種類瞬時計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86表示範囲0~9999表示器赤色LED4桁 文字高10mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約8以下ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
22,980税込25,278
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約206種類瞬時計測(回転・速度・流量等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲0~99999表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~50方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可保護等級IP66(前面部)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式)表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)消費電力(VA)約23以下表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)温度特性±100ppm/℃(0~50℃)表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
エアーサンプリングポンプ 光明理化エアーサンプリングポンプ光明理化
109,800税込120,780
1個
当日出荷
DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付アズビル金門
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法n(mm)4最大表示量(m3)999999.9
乾式パルス式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)適合フランジ上水フランジケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付アズビル金門
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
流量指示計 FI-10N型 SIBATA(柴田科学)流量指示計 FI-10N型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
型式FI-10N型
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
温水メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機温水メーター(ガス管金具付)愛知時計電機
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等適合流体温水材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト最高使用圧力(MPa)1.0最小目盛0.1L塗装色銀色圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)100最大表示量(m3)9.999
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら