材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付パネル取付形
質量(g)約250
規格EN61010-1、 EN61326-1
入力種類ユニバーサル
シリーズR35
制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC電源(AC100-240)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)
デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)100
コンパクトで制御盤内にジャストフィット。マルチ入力,高速サンプリング。充実した通信機能
色黒
高さ(mm)75
奥行(mm)100
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧
制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF
横幅(mm)22.5
制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流
高度(m)2000以下
表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)
シリーズSDC形C1M
制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御
構造IP66(前面部)
パネルサイズ(mm)48×48
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
指示方式デジタル4桁LCD表示
使用周囲温度(℃)-10~55
消費電力(VA)8以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB) (0.59MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]
色黒
質量(g)約120
取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)
直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC
材質(ケース)難燃性樹脂
入力マルチ入力
設定方式シートキー入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)
機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信
絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上
表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙
消費電力(VA)約8
周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
防塵・防滴前面部IP66
安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038
周囲温度(℃)0~50
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間
別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA
サンプリング周期(ms)250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE
取付パネル取付形
質量(g)約250
規格EN61010-1、 EN61326-1
入力種類ユニバーサル
シリーズR35
制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。
耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC電源(AC100-240)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
指示精度±0.1%FS±1digit
絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)
デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド
サンプリング周期(ms)100
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む)
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ
制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
消費電力最大12VA
出力点数2~3点(機種による)
入力ユニバーザル
入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)
電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)
通信方式RS-485
指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)
指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)
サンプリング周期0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.12MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.12MB)
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力無接点電圧
防塵・防滴防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力無接点電圧
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
37日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
寸法(mm)48×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
寸法(mm)96×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
寸法(mm)96×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応
寸法(mm)96×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
制御出力1電流出力
制御出力2なし
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力無接点電圧
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
37日以内出荷
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力リレー接点
防塵・防滴仕様無し
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
37日以内出荷
(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応
寸法(mm)48×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
制御出力1電流出力
制御出力2なし
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
質量(g)概算94
入力種類熱電対(K/J)、測温抵抗体(Pt100)マルチ入力
電源電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
制御出力無接点電圧
防塵・防滴防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
37日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
寸法(mm)48×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
色黒
質量(g)約91
取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内)
材質(ケース)難燃性樹脂
入力マルチ入力
設定方式シートキー入力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時)
機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替
消費電力(VA)約4
周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)
防塵・防滴前面部 IP66
安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038
周囲温度(℃)0~50
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
電源電圧(V)AC100~240±10%
取付方式盤面取付
表示桁数5桁
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
関連キーワード