環境にも手肌にもやさしいガラス専用クリーナー。
指紋、タバコのヤニなどがついたガラスや鏡の汚れ、油膜とりに効果的。手肌と環境に優しい洗浄剤です
液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。
用途液晶画面、パソコン画面
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質TCF不織布(レーヨン)
1枚の寸法(mm)140×130
効果保水性、耐電性
アルコール×
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。
仕様化粧品:該当
付属品ディスペンサーポンプ
トラスコ品番255-6899
材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、
幅(mm)220
色白色~クリーム色
容量(mL)5150
高さ(mm)270
タイプ液体、吐出:ディスペンサー
奥行(mm)132
容量(L)5.15
容量(kg)5
希釈倍率原液使用
香り石けんの香り
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード