「振とう機」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイテラオカ(ANEX)
8,798税込9,678
1個
15日以内出荷
枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)ステンレス試験フルイテラオカ(ANEX)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
枠、網ともにステンレス製です。
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織野中理化器製作所
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)綾織野中理化器製作所
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション野中理化器製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)平織野中理化器製作所
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ東京スクリーン
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
・Φ150mm以上の大きさに対応・網面を広範囲にブラッシング・持ちやすく扱いやすい・毛が抜けにくい・各網目に対応・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)
素材毛:ナイロン、柄:PE
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ東京スクリーン
2,998税込3,298
1本ほか
8日以内出荷
・小さいふるいにも対応・ふるいの際にも毛が届く・持ちやすく手軽に使用・毛が抜けにくい・2本で全ての網目に対応・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
素材毛:ナイロン、柄:PE
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ伊藤製作所(粉砕機)
11,399税込12,539
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製試験ふるい Φ200 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200野中理化器製作所
23,299税込25,629
1個
91日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100野中理化器製作所
19,999税込21,999
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ300 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300野中理化器製作所
51,099税込56,209
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ75 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75野中理化器製作所
17,599税込19,359
1個
91日以内出荷
材質SUS304内径(Φ)75×深さ20校正証明書一般校正
電磁式ふるい振とう機 フリッチュ電磁式ふるい振とう機フリッチュ
519,800税込571,780
1個(1個)
40日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能振幅:頭部カバーゲージ振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
電磁式ふるい振とう機 フリッチュ電磁式ふるい振とう機フリッチュ
629,800税込692,780
1個(1個)
40日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
6,598税込7,258
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機テラオカ
1,898,000税込2,087,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機 テラオカロータップ型フルイ振盪機テラオカ(1件のレビュー)
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタルアズワン
311税込342
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)寸法(mm)165×105×45質量(g)480電源(V)AC100~240 50/60Hz表示液晶タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20~1500(10rpm単位)サービス分類レンタル
【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル 日陶科学【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル日陶科学
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)45回転数(min-1[r.p.m])20~390耐荷重(kg)20ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)外寸法(mm)460×420×223適合径(Φmm)ポットミル:120~300タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
水平振とう機用振とう台 宮本理研工業水平振とう機用振とう台宮本理研工業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
材質SUS-304質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60アズワン品番68-1074-76架台スキーブ型 100mL×5本架
ステンレスふるい 500×100 サンポーステンレスふるい 500×100サンポー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ450×100
ステンレスふるい 300×60 サンポーステンレスふるい 300×60サンポー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
6,390税込7,029
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,990税込9,889
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
水平振とう機用振とう台 宮本理研工業水平振とう機用振とう台宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
ステンレスふるい250×60用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい250×60用 蓋・受器サンポー
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60アズワン品番4-5996-55
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい450×100用 蓋・受器サンポー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい 300×60 サンポーステンレスふるい 300×60サンポー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)300×60
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100
ステンレスふるい 350×100 サンポーステンレスふるい 350×100サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)350×100
ステンレスふるい 360×100 サンポーステンレスふるい 360×100サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい500×100用 蓋・受器サンポー
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
ステンレスふるい 500×100 サンポーステンレスふるい 500×100サンポー
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
内径×深さ(mm)500×100
ステンレスふるい 250×60 サンポーステンレスふるい 250×60サンポー
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷から24日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60
ステンレスふるい350×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい350×100用 蓋・受器サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)350×100アズワン品番4-5998-55
ステンレスふるい360×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい360×100用 蓋・受器サンポー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100アズワン品番4-5999-55
SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ東京スクリーン
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
枠寸法(mm)100Φ45H
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら