大日本図書5年生ふりこの動き
大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド
材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)
材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)
長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)
寸法(mm)240×170×684
質量(g)約1.9
半径(Φmm)分度器:120
1個
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装
セット内容ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線
直径(Φmm)約38(金属球)
質量(g)約360(金属球)
長さ(m)【真鍮線】約1.5
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125
全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
¥6,400
税込¥7,040
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
1セット
¥17,500
税込¥19,250
8日以内出荷
導電体を塗り、上端から吊った2個の小球の働きで、帯電による反発や吸引の実験ができます。
静電誘導による吸引と、小球の接触で電荷が移動した後の反発の実験もできます。
小球の間隔が変えられるように支点の部分が2箇所あり、距離を変えられます。
寸法(mm)振り子球:Φ15(糸付き)
直径(Φmm)85(台)
高さ(mm)215
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10
長さ(mm)振り子:最大約400
寸法(mm)120×500×430
質量(kg)約1
付属品運動体、おもり大・小各1個
1個
¥21,000
税込¥23,100
6日以内出荷
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個
材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)【ばねの巻径】16
線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)【ばね】約40
ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。
振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。
糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。
上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。
また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個
寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛])
収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
¥8,500
税込¥9,350
6日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
材質SUS
振り子実験で使用するデジタルストップウォッチとおもりなどをセットにしたもの。
仕様角度表示120°(分度器)
教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。
セット内容おもり20個(約19g)、フック10個
タイプKS型
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。
おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。
底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
1セット
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個、振り子実験器(スタンド取付型)、専用スタンド、ケース
種別KGF-SC
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
実験用てこと振り子実験器とのセット。
スタンドが共通なので、実験により使い分けが可能
セット内容実験用てこKG(スタンド取付型)/力学実験用樹脂おもり(10g)13個/振り子実験器(スタンド取付型)/ケース
種別KGF-C
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器:100
1セット
¥23,500
税込¥25,850
8日以内出荷
C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス
線径(mm)0.7
巻外径(Φmm)16
自然長(mm)約40
ばね定数(N/m)約12.0
伸長(mm)伸びの限界:約240(240g相当)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。
材質ステンレス
線径(mm)0.6
巻外径(Φmm)16
自然長(mm)約40
ばね定数(N/m)約5.0
伸長(mm)伸びの限界:約240(120g相当)
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
1セット
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
振り子、角度、角速度、線形距離、距離などを測定します。力学実験フルシステムと一緒に使うとより多くの力学実験が展開できます。
仕様実験例:振り子、単振動、角運動保存則
測定範囲角度0~360°、角速度±4rev/s、±40rad/s、線形距離±200mm、距離±200/2000mm、振り子±20°
分解能角度0.1°、角速度0.01rev、0.1rad、線形距離0.1mm、距離0.1/1mm、振り子0.1°
1個
¥72,500
税込¥79,750
6日以内出荷
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
振り子を任意の高さまで持ち上げて静かに放し、最下点を通過した時の速度をビースピ(速度測定器)で測定し、力学的エネルギーが保存されていることを確かめられる実験装置です。
付属品振り子実験用球、ビースピV(速度測定器)
材質スチール
寸法(mm)約300×300×300(展開時)
1個
¥19,700
税込¥21,670
4日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容B10-1170はく検電器LE-A、B10-1030発電棒GB-3N、B10-1132電気振り子EP-S、[発電棒:エボナイト棒/ガラス棒/塩ビ棒/毛皮(静電気実験用)/絹布]
厚さ(mm)0.001~0.002(はく:はく検電器)
直径(Φmm)50(集電板:はく検電器)、85(台:電気振り子)
高さ(mm)215(電気振り子)
寸法(Φ×高さH)(mm)95×135(びん:はく検電器)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)
型式SE-2
1セット
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。
力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ
対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥170,000
税込¥187,000
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、
寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
1セット
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255(本体)
出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
¥66,000
税込¥72,600
8日以内出荷
基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。
衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ
対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥229,000
税込¥251,900
8日以内出荷
本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。
仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動
付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ
材質装置:金属
長さ(mm)クロスアーム:460
全長(mm)装置:約930
速度波の伝播速度:約0.4m/s
本数クロスアーム:70本
直径(mm)クロスアーム:5
間隔(mm)クロスアーム:13
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
材質SUS
適合外径(Φmm)(ディッシュフタ)39~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×152
呼称35-DH
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ