カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全保護具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 電動工具(1)

「振り子式」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震ブレーカー「瞬断」 日本防災スキーム感震ブレーカー「瞬断」日本防災スキーム
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷
感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。
その他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
ザ・霧吹き(振り子ホース) マルハチ産業ザ・霧吹き(振り子ホース)マルハチ産業
399税込439
1個(300mL)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き (振り子ホース式) マルハチ産業ザ・霧吹き (振り子ホース式)マルハチ産業
389税込428
1個(500mL)
当日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W105×D95×H200質量(g)81危険物の類別非危険物
ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズル マルハチ産業ザ・スプレー(振り子ホース)ロングノズルマルハチ産業
899税込989
1個(500mL)
11日以内出荷
上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向き・逆さ向きどんな角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ロングノズル付き材質本体:PP ボトル:PE ロングノズル:真鍮製クロームメッキ寸法(mm)W265×D95×H200質量(g)103危険物の類別非危険物
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト オーム電機大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイトオーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)基本操作のみのシンプル設計0~最大99999歩毎日の健康をサポート裏面クリップ付き
ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト)ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro-DX 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FORESTBIG FOREST(ビッグフォレスト)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。重厚感のある最上位モデル。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:150、消音時:185直径(Φmm)45材質(本体)真鍮質量(g)約120材質(ベルト)牛革材質(フック)真鍮
ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FOREST BIG FOREST(ビッグフォレスト)ビッグフォレスト アウトドア 熊に金棒 Pro 熊鈴 クマよけ 熊よけ ねじ込み式 消音 登山 トレッキング ハイキング 森 林 レジャー ピクニック 防災 BIG FORESTBIG FOREST(ビッグフォレスト)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
音が消え、真鍮ならではの音が心地よい熊鈴。本体はもちろん、フック部も真鍮製の本格派。創業より半世紀以上の歴史を誇る熟練した技術を持つ職人が一つ一つ丹誠こめて作り上げた熊よけの鈴です。心地よい音色と澄んだ音を奏でます。本体上部がネジ込み式になっており、ネジを回すと振り子が引きあがり、音が鳴らなくなります。持ち運びの際に周りに迷惑がかかることがないので、大変便利です。
全長(mm)使用時:145、消音時:175直径(Φmm)45材質(本体)真鍮質量(g)約100材質(フック)真鍮
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。フック内寸45mm(奥行)×60mm(深さ)のフックで、充電ドライバーなどを引っ掛けて使用します。スイング可能な可倒式フックで使用しないときはたたんでコンパクトに収納でき、使用時はスイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 丸頭 ポリエチレン(PE) 被膜 ビニール ナット スチール ボルト スチール リベット スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×41×75
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。様々な工具を差すことができる内径50mmのラセン材を使用。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様7Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×60
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。内径20mm(上面)×13mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。ペンやマーカーを差して使用します。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×20~28
ナイス スチール工具差し マルキン印ナイス スチール工具差しマルキン印
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
黒色塩ビ被覆を施したスチール製の工具差し(ツールフック)滑り止め効果や防音効果があり、工具にも人にも優しい造りです。内径30mm(上面)×20mm(底面)の尻すぼみのラセン材を使用。ペンやマーカーを差して使用します。スイングタイプで振り子のように左右に可動します。ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。仕様5Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴材質本体 スチール 被膜 ビニール リベット スチール質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×200×41~30
振り子式撹拌子 fricco 5本入 アズワン振り子式撹拌子 fricco 5本入アズワン
15,800税込17,380
1式(5本)
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入 アズワン振り子式撹拌子 friccoチューブ 3本入アズワン
22,900税込25,190
1式(3本)
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。 別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。 メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。 マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
仕様●材質:フッ素樹脂、磁石アズワン品番67-5282-26
ブラッシングスプレー エスコブラッシングスプレーエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y ナリカてこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Yナリカ
34,800税込38,280
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計 LINKSYLINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計LINKSY
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)クリップ式。
質量(g)24(電池含む)検出方式振り子式センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物
10.8Vマルチツール本体 SK1110.8Vマルチツール本体SK11
9,598税込10,558
1台
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
テレスクープサンプラー ケニステレスクープサンプラーケニス
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷
液体・粉体、工業排水、スラッジやヘドロ、水中や水面の浮遊物などを採取するサンプラーです。
SQ60 メトロノーム セイコー(SEIKO)SQ60 メトロノームセイコー(SEIKO)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム 機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
ルブロイドグリース EPコート ルブロイドルブロイドグリース EPコートルブロイド
7,398税込8,138
1本(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スイングサンプラー アイシススイングサンプラーアイシス
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
容量(L)1TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
ザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP、容器:PEグリーン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き (振り子ホース式) ダリヤザ・霧吹き (振り子ホース式)ダリヤ(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)160質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
振り子式スプレー モノタロウ振り子式スプレーモノタロウ(38件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン1目盛(mL)50危険物の類別非危険物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
ブラッシングスプレー ダリヤブラッシングスプレーダリヤ
599税込659
1個
8日以内出荷
ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
ザ・霧吹き振り子式 ダリヤザ・霧吹き振り子式ダリヤ(28件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
振り子式スプレー 透明 モノタロウ振り子式スプレー 透明モノタロウ(41件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス質量(kg)2.9表示方式アナログ寸法(cm)534×325×101電池単2(アルカリ)×1電池寿命約1年
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス表示方式アナログ電池寿命約1年
振り子式ツールホルダー スチール 676型 KH(基陽)振り子式ツールホルダー スチール 676型KH(基陽)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途手工具の収納ミラー材質スチール仕様振り子式、首振りトラスコ品番798-3590幅(mm)30高さ(mm)95質量(g)164タイプラチェットレンチ収納タイプ奥行(mm)93
振り子式ツールホルダー スチール 512型 KH(基陽)振り子式ツールホルダー スチール 512型KH(基陽)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途手工具の収納ミラー材質スチール仕様振り子式、三ツ輪トラスコ品番798-3573幅(mm)94高さ(mm)178質量(g)140タイプハンマーシノ類収納タイプ奥行(mm)88
振り子式ツールホルダー スチール 172型 KH(基陽)振り子式ツールホルダー スチール 172型KH(基陽)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途手工具の収納ミラー材質スチール仕様振り子式、便利な爪付きで片手で着脱可能トラスコ品番798-3336幅(mm)30高さ(mm)205質量(g)198タイプクリッパー類収納タイプ奥行(mm)72
振り子式ツールホルダー スチール 170型 KH(基陽)振り子式ツールホルダー スチール 170型KH(基陽)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途手工具の収納ミラー材質スチール仕様振り子式トラスコ品番798-3328幅(mm)30高さ(mm)205質量(g)200タイプクリッパー類収納タイプ奥行(mm)72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら