既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
仕様両側タイプ(先付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)2.5
寸法t2(mm)2.5
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様先付け用
材質ユニクロ
寸法L(mm)57
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13.5
適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
仕様片側タイプ(先付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2.5
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
仕様後付け用
材質ユニクロ
寸法L(mm)57
寸法t(mm)2
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1
適合ボルト径M10、M12
仕様片側タイプ(後付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2.5
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。
ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。
ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。
W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質ステンレス
穴径(Φmm)13.5×2
適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)3~16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ