人気の振動アラームがコードレスになって登場!
普通のアラームでは起きられないらあなたへ!強力振動で起こす新世代アラーム!
機能時計、ダブルアラーム、スヌーズ、バックライト、振動アラーム+音アラーム、またはどちらか
表示方式デジタル
色ホワイト
材質ABS樹脂
質量(g)147
使用電池単3アルカリ乾電池×2(付)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)90×32
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)22
機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)
電源(個)LR44電池×3
アラーム振動感知型
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
窓に貼り付けて簡単設置!振動を感知すると大音量でブザーが鳴る!92dBの大音量!
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)65×50×10
包装形態ブリスター
音量(dB)92
1個
¥1,082
税込¥1,190
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約69
センサー寸法(mm)Φ38×21(D)
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。
付属品本体×1/テスト電池×3
色ブラック
質量(g)32
電源LR44×3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9
保証期間ご購入日から2週間
音量(dB)125
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
色ホワイト
最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒
付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付
質量(g)約48
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル8桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118
機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式デジタル
表示内容負符号(-)・エラー( E )
オートパワーオフ約10分
設置方法ストラップ装着
アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間
動作温度範囲(℃)0~40
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個
材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼
質量(g)約270
本体寸法(mm)95×90×30
電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)
太さ(Φmm)(シャックル部)10
保証期間ご購入日より6ヶ月
音量(dB)(アラーム)約110
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂
寸法(mm)50×100×9
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。
付属品本体×1/テスト電池×3
色ホワイト
質量(g)32
電源LR44×3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9
保証期間ご購入日から2週間
音量(dB)125
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム
テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム
音量(dB)90
材質ABS樹脂
厚さ(mm)8
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8
使用電源LR44×3個(お試し電池付)
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー)
100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。
アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約105
付属品両面テープ
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15
使用電池LR44ボタン電池x4個
電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式マグネット式
取扱説明書(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。
材質PP・ABS
寸法(mm)70×20×140
区分直送限定
品名ドアノブ振動感知アラーム 4761
電源単四電池×3本(別売)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約20(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃検知式
使用場所屋内専用
入数4個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ガラス割りに対して発生した高周波音をキャッチします。
音感センサーでボディの傷つけを防ぐことはできません。
506Tは金属音を検出するセンサーのため、周囲で特定の高い音がするような環境ではセンサーが反応する場合があります(工事現場周辺、線路沿い、自転車、バイクのブレーキ音などにより発生する高周波音)。
アズワン品番64-9312-97
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約20(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃検知式
使用場所屋内専用
入数2個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186
寸法(mm)約50g
ケーブル長(m)○
温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm
測定方式液晶4桁デジタル表示
温度精度○
オートパワーオフ○
電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付
リード線長さ(mm)デジタル
表示切替コイン電池 CR2032 1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
可燃性ガスの有無を即座に識別します。
メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素など、多数の可燃性ガスを検知する装置です。
感度は調整可能で、低濃度ガスでも数秒以内に検知できます。
ガス管線の適切な敷設を確認し、保守や修理のニーズを調べ、可燃性ガス漏れをすばやく特定することができます。
堅牢なエルゴミクス設計により、操作性に優れ、かつ、丈夫。
トライモード探知により、オペレータは環境に応じて調整可能な視覚/音響/振動アラームを柔軟に変更可能。
警告灯/警告音/振動アラームを好みや環境に応じて変更可能。
高感度ボタン(H)、低感度ボタン(L)で感度調節が可能。
40cmフレキシブルプローブにより、手の届かない場所や密閉された場所でも漏れの位置特定と探知が可能。
センサーのみの交換が可能。
ユーティリティーの設置、メンテナンス時に役立ちます。
配管やHVACの請負業者に最適のツール。
プラント/ビルの保守時にマイクロCD-100を使用してガスを探知。
自動校正機能付。
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
普通のめざましでは起きれない方にぴったりの強力振動プラス大音量目覚まし。
シェイカーを枕の下に入れて振動で起こします。コードが2mあるので置く場所を選びません。
表示方式デジタル
質量(g)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×160×42
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類深部体温計
規格NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45
耐熱温度(℃)80まで
防塵防水性能IP67
音量(dB)アラーム:74
使用期間5カ月
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20
質量(g)46
機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応
素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス
防水IP67
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
おねしょの濡れを感知した時にアラームでお知らせする装置です。
寝る前にパンツの濡れそうなところにクリップ式のセンサーをセットします。
寝ている間にセンサーが濡れを感知するとアラーム音と振動でお知らせします。
アラーム療法は夜尿症治療ガイドライン2016で夜尿症治療の第1選択に推奨されています。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)
使用場所屋内専用
入数4個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
1セット(4個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
保護等級IP67
測定対象一酸化炭素(CO)
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~500
使用期間(年)センサー:約2
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)1
校正証明書付き
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。
軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。
振動を検知し、稽古国音アラームがなります。
盗難防止・いたずら防止に最適です。
10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。
強度性も高い商品です。
アラームはON/OFFが選択出来ます。
120dB盗難防止セキュリティーアラーム。
耐水性があり、少しの雨は心配不要。
CR2リチウム電池で作動します。
外出先であなたのバイクを守ります。
振動検知すると120dBアラームが作動。
小型&軽量295g。
強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。
おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。
取り付け適合
油圧式ブレーキの車両
ハンドル径は33mmまで
レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度
※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。
音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
質量(g)295
色ブラック
使用電池CR2リチウム電池
使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高速な画像周波数
25Hzの高速画像周波数により、パンニングや移動するターゲットの計測がスムーズに行えます。
ミニデザイン
小型で持ち運びに便利なミニシリーズ
正確な温度測定
20-100℃:±2℃の精度、100-350℃:±2%の精度で測定できます
スマートフォンアプリ
簡単な操作で画像を共有できます
高温アラーム
高温アラームを音声と振動でお知らせします
7種類のカラーパレット
目に見えない問題をより簡単に見つけることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、カラーバレット:ホワイトホット、ブラックホット、 レインボー、アイアンボウ、セピア、カラー、アイスファイアー、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、複合型、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:自動/手動
質量(g)約26
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合
保護等級IP40
検出器ピッチ:17μm
解像度赤外線:160 × 120
落下距離(m)1
焦点距離(mm)3.2
消費電力(mW)300
モード画像:サーマル/フュージョン
寸法(縦×横×高さ)(mm)15 ×54.1 ×27.5
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
フォーカスFocus Free
動作温度(℃)15~35
F値F1.1
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム-
測定視野角(°)FOV:50×38
スペクトル範囲7.5~14μm
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃
材質MDF、PVC
使用温度範囲(℃)0~50
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm
日付表示○
温度計○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間
表示形式デジタル
カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
設置方法スタンド
主要材質ABS
付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒
音量(dB)約75
設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒
寸法(mm)94×72×26
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ダークブラウン
質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)
使用場所屋内専用
入数4個
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンパクトに畳めるブレードタイプ。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。LION ALARMが接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ブレード:6mm厚ブレード × 600mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:750g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3 / ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
トラスコ品番453-8986
質量(g)約700g
寸法(W)90×(H)56×(D)70mm
保護構造ハウジング構造 :IP-64
出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A
電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)
使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃
精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)
周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)
材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)
直線性フルスケールの1%以内
適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)
適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)
警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)
耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ