カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動式粘度計」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック振動式粘度計(ビスコメイト)セコニック
549,800税込604,780
1個(1個)
5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用除振台 A&D粘度計用除振台A&D
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
回転振動式粘度計 ビスコメイト 三商回転振動式粘度計 ビスコメイト三商
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
液体に浸すだけで、粘度を計測。セラミック素子によるねじれ振動子を回転振動させた検出端により粘度を測定。。少量のサンプル(約5cc)での測定が可能。。粘度管理もスピードアップ(先端を液中に浸せば瞬時に測定)。パソコンに接続すればデータ処理が簡単。<用途例>。塗料、コーティング材の工程品質管理に。。製造工程、研究室等での粘度、温度管理に。。血液等の少量高価液体の測定に。
付属品プローブ・ACアダプタ・接続ケーブル(1.5m),スタンド・取扱説明書・キャリングケース・簡易通信ソフト電源ACアダプター(DC6~9V)方式振動式精度±5%表示LCD3桁表示(小数点含まず)再現性±2%校正標準液による比較校正(JISZ8809-2000)使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露しないこと)外寸法(mm)コントローラ:195×175×70/プローブ:保持部Φ32×L169/測定部:Φ25×L84/検出部:Φ3.5~9
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-HシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から76日以内出荷
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
振動式粘度計 Vm-10 セコニック振動式粘度計 Vm-10セコニック
539,800税込593,780
1個
34日以内出荷から64日以内出荷
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら