窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム
テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム
音量(dB)90
材質ABS樹脂
厚さ(mm)8
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8
使用電源LR44×3個(お試し電池付)
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
窓に貼り付けて簡単設置!振動を感知すると大音量でブザーが鳴る!92dBの大音量!
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)65×50×10
包装形態ブリスター
音量(dB)92
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂
寸法(mm)50×100×9
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約105
付属品両面テープ
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15
使用電池LR44ボタン電池x4個
電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式マグネット式
取扱説明書(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86
取付マグネット、両面テープ、木ネジ
電源単3形アルカリ電池(別売)
保護等級IP44(防沫形)
電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約20(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃検知式
使用場所屋内専用
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2
材質ABS樹脂
電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂
寸法(mm)50×100×9
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(mm)91×37×19
センサー寸法(mm)28×16×14
音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。
材質PP・ABS
寸法(mm)70×20×140
区分直送限定
品名ドアノブ振動感知アラーム 4761
電源単四電池×3本(別売)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。
付属品本体×1/テスト電池×3
色ホワイト
質量(g)32
電源LR44×3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9
保証期間ご購入日から2週間
音量(dB)125
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)115
材質ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24
使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット
接点構成1c接点
センサー感度調整可
電源電圧(V)DC6
タイマー時間約0.6~30秒
動作モード2種(タイマー、ホールド)
定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約90
待機電流約3mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。
付属品本体×1/テスト電池×3
色ブラック
質量(g)32
電源LR44×3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9
保証期間ご購入日から2週間
音量(dB)125
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ドアノブにかけるだけ!。工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能【キーワード】防犯 窓 ドア ドアノブ アラーム 振動感知 大音量 店舗 会社 家
セット内容本体のみ
材質PP、ABS
寸法(mm)本体:70×20×140
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)
色ホワイト
質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)
使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります
検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)
使用場所屋内専用
音量(dB)約90/50cm
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)22
機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します)
電源(個)LR44電池×3
アラーム振動感知型
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
超小型でしっかり大音量の90dB
ストラップ付きで取り付け自在
ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)90
連続使用時間(分)120
使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17
ストラップ長(mm)約160
本体質量(g)約16(電池を含む)
材質ABS樹脂
振動を感知し作動するアラーム機能付きワイヤーロック。20mm径の焼き入れ処理を施したコーティングワイヤー採用。施錠時にアラームのON/OFFを選択可能。
色ブラック/イエロー
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
振動と動きを感知し作動するアラーム機能付きディスクロック。 外し忘れを防止するリマインダーワイヤーと携帯に役立つポーチが付属。
色ブラック/イエロー
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
振動を感知し作動するアラーム機能付きワイヤーロック。ヘルメットのDリングに通すことのできる12mm径の焼き入れ処理を施したコーティングワイヤー採用。施錠時にアラームのON/OFFを選択可能。
色ブラック/イエロー
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
振動を感知すると警告音を発するアラーム付きパッドロック。パッドロック(南京錠)型なので、ディスクロックとしてだけでなく、お手持ちのチェーンと組み合わせて使用することも可能。アラーム機能はU字シャックルの差し込み方でON/OFFを選択可能。
色ブラック/イエロー
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
おねしょの濡れを感知した時にアラームでお知らせする装置です。
寝る前にパンツの濡れそうなところにクリップ式のセンサーをセットします。
寝ている間にセンサーが濡れを感知するとアラーム音と振動でお知らせします。
アラーム療法は夜尿症治療ガイドライン2016で夜尿症治療の第1選択に推奨されています。
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
フレームにマウントできる警報機。振動を感知してアラームを鳴らします。自転車のボトルケージ(ドリンクホルダー)に取り付け可能で、通常のロックと併用して使用します。シーンに合わせた3段階のボリューム調整が可能。誤ってロックに触れてしまった場合などでの誤動作を防止する機能を搭載しています。近年流行のE-BIKEにもオススメなセキュリティーアイテムです。
用途3段階のボリューム調整 (60 / 90 / 120db)。バッテリーインディケーター(電池残量確認機能)。専用アクセサリーロック使用可能
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
関連キーワード