5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に サイズフリー 手の平幅(cm)約9.5 グリーン 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約8.2 タイプ背抜きタイプ 材質純綿 材質(すべり止め)天然ゴムラテックス トラスコ品番785-5150 入数(双)1 機能防振 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
599 税込659
当日出荷

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジIP保護等級 = IP67、IP68パネルのカットアウト直径 = 12.4mmアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金mm動作温度範囲 = -40 → +71℃ 端子形状DPDT 機能動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●接点構成: DPDT●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●IP保護等級: IP67、IP68●パネルのカットアウト直径: 12.4mm●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金mm●動作温度範囲: -40 → +71℃●UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 33R、413及びIP67/68シーリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷