カテゴリ

  • 測定用品(327)
    • 振動計(168)
    • 検電器(2)
    • 騒音計(3)
  • 測定関連サービス(28)
    • 騒音計・振動計レンタル(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
    • 実験関連品(1)
  • 制御機器(39)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • ヘルスケア(8)
  • バイク部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「振動計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
OH-580Aデジタル振動計 testo(テストー)OH-580Aデジタル振動計testo(テストー)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220測定範囲加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)質量(g)200(乾電池含む)出力交流出力:フルスケール2Vrms直流出力:フルスケール2V電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示方式変位:両振幅速度・加速度:片振幅周波数範囲(Hz)加速度(ACC1):10~6000加速度(ACC2):10~300速度(VEL):10~1000変位(DIS):10~1000表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら
ポケッタブル振動計 リオンポケッタブル振動計リオン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
振動計 リオン振動計リオン
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
酸素濃度計 WatchGas酸素濃度計WatchGas
29,980税込32,978
1個
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
カードリレー 標準品 富士電機カードリレー 標準品富士電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から91日以内出荷
背が低くてスリムな省スペースタイプ。 接点定格は小形ながら5Aを実現。 双接点を標準採用。 高感度タイプの120mW品をラインアップ。 自動洗浄が可能なプラスチックシール構造。 SIL形端子配列でプリント基板のパターン設計が容易。 専用ソケットTP04形を用意。 UL・CSA・TUV認定品。 RoHS対応品。
種類安全リレー接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55長野計器(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計 右下精器製造グリセリン入圧力計右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
マルチツール マキタマルチツールマキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
パワーリレー HH62 富士電機パワーリレー HH62富士電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約31取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀合金耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミケース形状D4(埋込縁なし形・接続ネジ部中心)タイプGRタイプ大きさ(Φ)40mm接続ねじR1/8材質(ケース)SUS精度(%)3F.S.測定流体気体、流体材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)40材質(リング)SUS
18Vマルチツール(本体のみ) マキタ18Vマルチツール(本体のみ)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削電源(V)DC18振動数(min-1)6000~20000角度(°)振動/左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122仕様ダイヤル変速作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分質量(kg)2.2(バッテリ含)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
特性一般
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
除振台VPG ナベヤ除振台VPGナベヤ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ長野計器
3,818税込4,200特価
1個
当日出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-87
Otto 押しボタンスイッチ OttoOtto 押しボタンスイッチOtto(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
シチズン 振動体温計(予測+実測) シチズンシステムズシチズン 振動体温計(予測+実測)シチズンシステムズ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチールセット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース種類カバーツキ一般的名称(薬事)電子体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000松吉医科器械コード24-8914-01医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電動テストポンプ アサダ電動テストポンプアサダ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
軽量・小型でわずか9kg水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。
用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]モーター(W)200(100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210騒音値(dB)75質量(kg)9付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479電圧(V)100
汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型右下精器製造
7,598税込8,358
1個
当日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
ターミナルリレー RSシリーズ 富士電機ターミナルリレー RSシリーズ富士電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類ターミナルリレー
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95 長野計器グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95長野計器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35精度±3%F.S測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
【レンタル】汎用振動計(校正書付) リオン【レンタル】汎用振動計(校正書付)リオン
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。仕様振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%寸法/対辺17(六角)×49mm質量/50g測定範囲PV-57Aを用いた場合【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz【速度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz【変位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz周波数範囲【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz【速度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz【変位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2【速度(VEL)】10、100、1000mm/s【変位(DISP)】0.1、1、10、100mmピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなるピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。指示特性【加速度】EQ PEAK、RMS【速度】RMS、EQ PEAK【変位】EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2液晶表示器【測定表示】表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)【バーグラフ】対数目盛フルスケールの1~100%【指示特性】RMS、EQ PEAK、EQ p-p【測定モード】m/s2、mm/s、mm【周波数範囲】各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示【メモリーアドレス】000~999(1000個)【電池残量】4段階表示【時計表示】年・月・日・時・分【ピックアップ感度】0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2【バックライト】LEDによる【過負荷表示】液晶表示器内に【OVER】の文字を表示【データメモリー】最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能【増幅度の校正】ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下【本体】-10~+50℃ 90%RH以下【電源】単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)【使用時間】アルカリ電池/約30時間マンガン電池/約14時間 【寸法】約167.5(H)×76(W)×35(D)m【質量】約320g(電池含む)セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
GRKグリセリン入り圧力計 第一計器GRKグリセリン入り圧力計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
コントロールリレー 磁気保持形 富士電機コントロールリレー 磁気保持形富士電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
TRTタートルゲージ 第一計器TRTタートルゲージ第一計器
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
材質(接続部)真鍮
パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計測定流体
...