2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)