貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。
材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系
直径(Φmm)21
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3174
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3178
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)44
寸法(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
高さ(mm)98
寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
関連キーワード