1式(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145
タイプ成人用
松吉医科器械コード24-6360-00
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。
材質アセテートクロス
テープ長さ(m)9
寸法(mm)(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下
材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。
高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。
しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。
使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9
材質ポリプロピレン不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
1式(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
タテ・ヨコどちらにも伸縮する「全方向伸縮性素材」を採用。
『3WAYセパレーター』の採用により、グローブをつけたままでも処置が容易になりました。
高い撥水性をもち、べたつきが少なくさらっと快適です。
重ね貼りをしても、高い固定力を維持します。
独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。
粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。
用途屈曲部、湾曲部のガーゼ固定
カテーテルの固定 ・経口挿管チューブの固定
水濡れしやすい患部の保護(カバーとして)
長さ(m)5
包帯種類粘着包帯
従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。吸引チューブの操作も容易に行えます。
材質シリコン100%
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード