カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 測定用品(1)

「捕そ器」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Needl EXシリーズ 光明理化Needl EXシリーズ光明理化
23,980税込26,378
1箱(3本)
23日以内出荷
本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
耐水チュークリンDX 3枚入り イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入りイカリ消毒
869税込956
1セット(3枚)
7日以内出荷
特殊な耐水紙を使った形状を変えられるねずみ捕り粘着シート! イカリ消毒が実際に業務で使用している耐水性の台紙を使用した粘着シートです。 殺鼠剤のような毒性物質を含まないので、安心してお使いいただけます。 耐水性台紙で水に濡れても変形しません。 設置場所により形を変え使用できます。フラット型、L型、三角型、四角型に変形自在です。 強い粘着力でネズミを捕らえます。 使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。 強力粘着シートは台紙に接着してあるので、台紙からはがさずに使用すること。 捕まったネズミによって汚される心配がある場所に配置するときは、新聞紙などを敷くこと。 粘着シートは、チリ、ゴミ、水、油が付着したり、直射日光が当たると効果が低下するので注意すること。 粘着シートは、なるべく配置する場所の温度が35度までの所で使用すること。高温の場所で使用すると粘着剤がたれる場合があるので注意すること。 捕まったネズミは早めに台紙と共にくるんで処理すること。 設置した粘着シートに乗って転ぶ場合があるので人の常時歩く場所への設置はなるべく避けること。 人が歩く場所へ設置した場合は、貼り紙や口頭で周囲の人へ注意を促し、踏まれないように注意すること。 子供やペットがいる場合は十分に注意すること。 粘着剤が衣服・カーテン等につくと取り除くのが非常に困難なので、衣服・カーテン等が触れる恐れがあるところでの使用は避けること。万一、皮膚についた場合には、小麦粉等を、まぶして取り除き、対象物に影響ないことを確認の上、石油、ベンジンで軽く拭いて下さい。 イヌやネコ、小鳥等のペット類が粘着剤に触れないように十分注意すること。万一、粘着剤がついた場合は、小麦粉等をまぶして取り除いて下さい。 粘着剤はチューインガムの原料として認可されていますので、安全性には問題ありませんが、喉につまらせたりする場合があるので口に入れないように注意すること。 火にかけたり、火のそばで使用しないこと。 保管の際は、なるべく冷所で雨水・直射日光・高温・多湿・潮風を避け食品などと区別して、子供の手の届かない場所に保管すること。 地域の規則に従って廃棄すること。 ネズミの出没する場所をよく見極めて設置してください。 壁際などのネズミの通り道になるべく数多く設置してください。 1ヵ所に複数枚設置してください。規則正しく並べる方法とランダムに並べる方法のどちらかを選択して設置し、最低3日間は配置を変えないでください。長期間効果が出ない場合は反対の配置方法で試してください。 粘着シートにはエサを置かずに設置してください。 ネズミの足についている水、油を取り除いて捕獲しやすくしたり、捕まったネズミによる汚染防止に役立つので、新聞紙を敷いた上に配置すると効果的です。 足跡を残して逃げてしまった場合は、配置枚数を増やすか、設置場所を変える、新聞紙を敷く等の方法をとり、より捕まえやすくしてください。 人が常時歩く場所への配置はなるべく避けること。 人が歩く場所に配置する場合は貼り紙や口頭で注意を促し踏まれないように注意すること。特に子供やペットがいる場合は十分に注意すること。
仕様●内容量:3枚入●商品サイズ:幅8.8cm×高さ22.5cm×厚さ5.0cm(箱サイズ)●有効成分:ポリブテンアズワン品番67-9133-32
SPC冷却器 精油定量装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 精油定量装置用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
PM4金属捕集板セット Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)PM4金属捕集板セット Φ110mm用SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1箱(5枚)
3日以内出荷
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
適合Φ110mm用セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
SPC精油定量受器 食品衛生法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 食品衛生法SIBATA(柴田科学)
58,980税込64,878
1個
32日以内出荷
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
VOC簡易測定システム(自主管理用) 光明理化VOC簡易測定システム(自主管理用)光明理化
289,800税込318,780
1個
10日以内出荷
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)トラスコ品番838-2766質量(kg)約1.2電源AC 100V外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)質量(kg)7.6
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
TS受器砒素発生捕集装置用 100mL CL0308-07シリーズ climbing(クライミング)TS受器砒素発生捕集装置用 100mL CL0308-07シリーズclimbing(クライミング)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
容量(mL)100
TS受器砒化水素発生捕集装置Ⅰ用/II用/II用 CL0308シリーズ climbing(クライミング)TS受器砒化水素発生捕集装置Ⅰ用/II用/II用 CL0308シリーズclimbing(クライミング)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
電撃殺虫器 屋内用 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。有効面積(m2)20~50消費電力(W)30トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら