丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様ソフトキャッチ付
付属品取扱説明書、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式バネタイプ
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物イタチ(オス)
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)2.3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610
メッシュ寸法(mm)15×36
フレーム高さ(mm)270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。
仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質鉄(メッキ仕上げ)
作動方式吊りエサタイプ
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。
仕様後扉開閉方式
付属品取扱説明書、タグ、保護カバー
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式シーソータイプ
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい
対象動物サル、ノイヌ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)27
線径(Φmm)4.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250
メッシュ寸法(mm)50×30
フレーム高さ(mm)760
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
通り道に置くだけの簡単設置
捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様
エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ
持運びに便利な取っ手付
畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます
壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます
毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます
繰り返し使用できますので経済的です
サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
用途害獣対策に。農作物の被害対策、畜産への被害防止に。
材質スチール(ブラック塗装)
色ブラック
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物イタチ(オス)、ウサギ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.4
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
1セット(2個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
材質スチール
色シルバー
アライグマやヌートリア等の小型野生動物捕獲トラップ
網目が細かいので、外部からエサを取られません。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)255×305×813
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板
対象動物イタチ(オス)、タヌキ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
付属品保護カバー、スペアバネ、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3.8
線径(Φmm)2.0
作動方式踏板タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×780
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)335
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
プラ製のうなぎ捕獲わな。サイズ直径5.5cmx68cm。狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。
材質本体:ABS、入口・底:PP
質量(g)約490
寸法(cm)Φ5.5×68
1個
¥1,688
税込¥1,857
11日以内出荷
プラ製のうなぎ捕獲わな。サイズ直径5.5cmx88cm。狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。ウナギは狭い空間が大好きです。細長い空間で大量捕獲を狙いましょう!
材質本体:ABS、入口・底:PP
質量(g)約660
寸法(cm)Φ5.5×88
1個
¥2,200
税込¥2,420
12日以内出荷
踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。
質量(g)2465
寸法(cm)踏み板:15×17
全長(cm)73
塗装黒色塗装
アーム長さ(cm)45
素材踏み板部分:ステンレス
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード