カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(144)
    • 捕虫器・電撃殺虫器本体(117)
    • 不快害虫対策用品(8)
  • 農業・園芸資材(16)
    • 果実・果樹袋(6)
  • 学童・教育用品(18)
    • 人体/標本/生物(16)
  • 照明(5)
    • ブラックライト(2)
  • 科学研究・開発用品(9)
    • 実験関連品(8)
  • 梱包用品(23)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 卓上消耗品(8)
  • 介護用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「捕虫」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫器 ムシポン ポケットタイプ 朝日産業捕虫器 ムシポン ポケットタイプ朝日産業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
前モデルとの比較直管形LED採用で消費電飾が77%ダウンランプの寿命が8000時間⇒4万時間超反射リフレクター採用
仕様捕虫方法:捕虫テープ適合捕虫紙:s-8トラスコ品番698-2004セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本幅(mm)410高さ(mm)357タイプ50/60奥行(mm)171電源(V)100消費電力(W)5電源コード(m)1.5誘虫ランプLT8BL/5-MP誘引方式LED
カダンハチ超激取れ 2個入 フマキラーカダンハチ超激取れ 2個入フマキラー
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
近くに飛ぶハチを捕獲し逃がしません、スズメバチも捕獲します。ハチを溺れさせる特殊誘引液で抜け出せません。春先に活動する女王バチも退治し、巣作りを予防します。樹液を研究し、人工樹液に乾燥酵母を加えることで、安定発酵しハチをぐんぐん集めます。
用途スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ ※ミツバチ、マルハナバチは誘引されません。仕様捕虫方法:誘引捕獲液トラスコ品番695-6277セット内容2 個入セット内容 :捕獲容器、フタ、屋根、吊り下げヒモ、誘引剤 A(液体)、誘引剤 B(粉末)(各 2 個)有効面積(m2)33誘引方式人口樹液効果持続目安:1か月
捕虫器用粘着シート(10枚入り) ノウキナビプラス捕虫器用粘着シート(10枚入り)ノウキナビプラス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
本製品は、ノウキナビプラスLED誘引捕虫器FH6803専用の交換用粘着シートです。紫外線に強い接着剤と高耐久な基材を使用し、飛翔昆虫を効率よく捕獲します。・無毒で安全性の高い素材を使用・最大約3ヶ月間持続する強力な粘着力・交換時に虫が飛散しにくい構造
用途シートの交換は簡単に行えます。1. 捕虫器の電源を切り、安全を確認します。2. カバーを開け、古い捕虫紙を取り外します。3. 新しい捕虫紙の剥離紙を剥がし、指定の位置にセットします。4. カバーを元に戻し、電源を入れてください。材質粘着剤および二重段ボール質量(g)93入数(枚)10寸法(cm)42.5×24.5
LED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属 ノウキナビプラスLED誘引捕虫器 3灯 捕虫シート10枚付属ノウキナビプラス
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
薬剤不要のオールステンレス捕虫器。箱から出して設置するだけ。壁掛け、吊り下げ両用で安全に虫を捕獲します。IP65のオールステンレスで湿度が高い食品工場や飲食店でも安心してお使い頂けます。紫外線ライトで虫を引き寄せ、無臭の粘着シートでしっかりキャッチ。ペットやお子様のいる環境でも安心して使える安全設計です。
用途飲食店の厨房やご家庭、食品工場など、あらゆる場所で増える虫の悩みに。付属品交換捕虫シート10枚入り適合捕虫紙:FH001材質オールステンレス電圧(V)110消費電力(W)8コード長さ(m)2有効面積(m2)150本数電灯:3本ランプ寿命定格 25000時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×7.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
BLランプ プリンス電機BLランププリンス電機
4,998税込5,498
1箱(10本)ほか
5日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
虫ロック ロールタイプ TAKIGEN(タキゲン)虫ロック ロールタイプTAKIGEN(タキゲン)
58,980税込64,878
1箱(4巻)
5日以内出荷
ロールタイプの捕虫シートです。ロールになっているため、広範囲に設置できます。小さく切って使用することもできます。作物の10~30cm上へ紐を取付け、ホッチキスで付けて使用してください。
用途捕虫材質長さ(m)120
光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社光触媒捕虫ランプ方式殺虫機日本緑十字社
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番105-9942材質ABS樹脂他高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)6縦(mm)135横(mm)135
LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ朝日産業
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P関連資料(6.61MB)
LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業LED式捕虫器 ムシポン ポケット4朝日産業
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりましたムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本幅(mm)410質量(kg)2.1高さ(mm)350奥行(mm)171電源(V)100・50Hz/60Hz消費電力(W)5LEDランプLT8BL/5-MP-Pランプ寿命40,000時間関連資料(0.74MB)適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L301シリーズ朝日産業
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
【省エネ】蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか幅(mm)740高さ(mm)175奥行(mm)60電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)50~80誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 1個LEDランプLT30BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
LEDタイプ出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション捕虫器G-201シリーズピオニーコーポレーション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
イルミ型スマートキャッチャー みのる産業イルミ型スマートキャッチャーみのる産業
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。
用途捕虫電源DC15V・0.8A 専用アダプター全長(m)15.35本体質量(g)LED:約400光源緑色LED・紫外線LED形態吊り下げ型関連資料商品チラシ(0.4MB)
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
新・昆虫採集あみセット あみのエーワン新・昆虫採集あみセットあみのエーワン
9,598税込10,558
1セット
9日以内出荷
お得なセット商品です!家族でのキャンプにもお奨めできる昆虫採集用あみセット。
用途昆虫好きのお子様へのプレゼントに♪セット内容新ピンポイントハンター260HD、捕虫網ヘッド42(メッシュ)針金枠、新トラップ、ぬりっこゼリー、コンパクト虫カゴコロンOR寸法(cm)梱包サイズ:96×5×46
つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ) あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ)あみのエーワン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
多機能あみシリーズ用別売パーツ。Bタイプ共通口径42cm深さ約85cm針金枠の大型捕虫網。広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
その他Bタイプ用、網破れ防止保護カバー付、PAT質量(g)約130網目(mm)約2口径(Φcm)網:約42深さ(cm)網:約85
つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目) あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目)あみのエーワン
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
多機能あみシリーズ用別売パーツ。Bタイプ共通口径42cm深さ約85cm針金枠の大型捕虫網。広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
その他Bタイプ用、網破れ防止保護カバー付、PAT質量(g)約130網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:約42深さ(cm)網:約85
捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ朝日産業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業飛散防止形捕虫灯 飛散防止形朝日産業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型朝日産業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54
ステーブルフライトラップ FarnamステーブルフライトラップFarnam
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
屋外で使用可能なサシバエ用捕虫器
用途捕虫直径(Φcm)16高さ(cm)35
EZトラップ FarnamEZトラップFarnam
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
屋外用の粘着式ハエ取り用品。黄色で害虫を誘引し、粘着で害虫をキャッチします。・縦に吊るしたりセンターの穴に紐を通して使うことも出来ます。・立体的な形で粘着面が約3倍になっているのでより多くの害虫を捕まえます。
用途捕虫入数(個)2
スーパーキャッチ SilvandersonスーパーキャッチSilvanderson
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
誘引剤を使用しない大型シート状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫入数(枚)6縦(cm)34横(cm)60
畜産用スーパーキャッチ 3D Silvanderson畜産用スーパーキャッチ 3DSilvanderson
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
誘引剤を使用しないロール状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫横幅(mm)300ロール長さ(m)9
フライトラップリフレクター SilvandersonフライトラップリフレクターSilvanderson
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVライトで虫を誘引する粘着式ハエ取り用品
用途捕虫適合害虫ハエ
フライストリング SilvandersonフライストリングSilvanderson
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
誘引剤を使用しないひも状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫ロール長さ(m)500
閉じ込めてポイっと捕虫器 AFF WARE閉じ込めてポイっと捕虫器AFF WARE
798税込878
1個
4日以内出荷
虫を閉じ込めてポイっと捨てる事が可能です。家の中の害虫や昆虫採集などに最適です。カメムシや蜘蛛などの比較的動きなの遅い昆虫に最適な商品です。
用途害虫駆除用として材質ABS+PVC寸法(mm)270×45×50質量(g)約85
捕虫器交換用オプション品 アズワン捕虫器交換用オプション品アズワン
3,140税込3,454
1箱(4個)
翌々日出荷
アズワン品番8-5002-31
ブルーライト蚊取りファン 捕虫器 吸引 虫刺され防止 静か 手に触れずにお手入れ可能 グローバル・ジャパンブルーライト蚊取りファン 捕虫器 吸引 虫刺され防止 静か 手に触れずにお手入れ可能グローバル・ジャパン
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
『ブルーライト蚊取りファン』は、蚊を誘引するブルーライトと強力な風を組み合わせることで、より効果的に蚊を駆除できる製品です。安心の静音・省エネ設計が魅力的です。誘虫効果のあるブルーライトで蚊や羽虫を寄せ付け吸引し、電撃・臭いを出さずに蚊をキャッチすることができます。静音設計なので、夜間でも就寝時にも衝撃音でびっくりすることなくご使用いただけます。底面の捕獲ポットを外して、捕獲した虫を手に触れずに処理することが可能である点も大きな特長です。
用途玄関、寝室、キャンプ、オフィスになど、室内外の蚊よけに。ブラック消費電力(W)5電源USB電源/DC5V0.1A
アグリ・トップロールK1000ハーフ アグリセクトアグリ・トップロールK1000ハーフアグリセクト
5,498税込6,048
1個(100m)
5日以内出荷
ロール式フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。再生ポリエチレンを基材に採用し、経済的な価格設定を実現しました。対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などです。ロール状フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。用途に合わせて長さを調整してご利用ください。
用途色で害虫を誘引して捕獲する、屋内外両用両面粘着ロール式捕虫資材です。ハウス側窓、天窓からの害虫侵入対策や大量捕獲に適したテープ幅10cmを用意。対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類など材質再生ポリエチレン製(韓国製)、HDPE(高密度ポリエチレン)ガード装着イエロー長さ(m)100幅(cm)10
クリーントラップ 虫くる ピオニーコーポレーションクリーントラップ 虫くるピオニーコーポレーション
26,730税込29,403
1個
5日以内出荷
本体ステンレスSUS304です。 気になるところに持って行っておくだけの捕虫器です。 ランプはLEDランプで寿命は約20000時間です。
仕様●サイズ:W142/D142/H240(mm)●材質:ステンレスSUS304●重量:1.3kgアズワン品番67-5224-79
インセクト・キールインドア用 アズワンインセクト・キールインドア用アズワン
76,600税込84,260
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ244×H224mm●重量:5kg●材質:鋼板●電源:単相100V、円形捕虫ランプ20W×1灯●屋内用有効面積:20~40m2●コード番号:AG2750アズワン品番67-6903-29
捕虫器 アズワン捕虫器アズワン
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
トレイ・ケースの取替えが容易です。 飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。 害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本アズワン品番8-5002-21
ピオニー捕虫器 ピオニーコーポレーションピオニー捕虫器ピオニーコーポレーション
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
紫外線を反射し、広範囲の虫を誘引します。紫外線による材質劣化が無く衛生的です。吊り下げ・壁掛け両用です。
仕様LEDランプ搭載で省エネ、ランプ長持ちです。窓際などに余計な虫を誘わない片面誘引タイプです。付属品使用捕虫テープ2枚材質本体/ステンレス(SUS304)、捕虫テープ/紙寸法(mm)667×80×236質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz有効面積(m2)40~60LEDランプLED捕虫ランプアズワン品番68-0988-28
「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用捕虫シート 2巻セット リンテック(LINTEC)「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用捕虫シート 2巻セットリンテック(LINTEC)
41,900税込46,090
1式(2巻)
5日以内出荷
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートです。”粘着素材のプロ”である「リンテック」が独自の素材と開発力を用いて実現した粘着シートとなっております。メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しているため、紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用捕虫シートに。長さ(mm)15000幅(mm)210質量(kg)(1巻あたり)0.9入数2巻
「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット リンテック(LINTEC)「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セットリンテック(LINTEC)
17,900税込19,690
1式(2本)
5日以内出荷
メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプです。ガラス飛散防止対策フィルムが付いているので、工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。ランプ寿命は約5,000時間、24時間点灯で稼働させても約7か月も機能するので、とても長持ちする製品となっています。
用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。質量(kg)0.4(1本あたり)電力(W)40加工ガラス飛散防止対策フィルム付き寿命約5,000時間(24時間点灯で約7か月)入数2本
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王リンテック(LINTEC)
310,000税込341,000
1式
5日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら