「捕虫カートリッジ」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポンカートリッジ MPR-01(90日用)
エコ商品
90日間自動巻き取りタイプです。 粘着力が持続し羽虫の捕獲に優れております。 粘着力が低下せず、液ダレしないムシポン専用強力のりを使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業に トラスコ品番132-0274 適合機種MPR-01 材質ポリエチレン、紙 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
39,900 税込43,890
翌々日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ
エコ商品
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)29 トラスコ品番455-0382 質量(kg)2.3 電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,900 税込43,890
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニ トラスコ品番326-6362 適合機種MO-600、MP061用 種別替えカートリッジ 質量(g)100 交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。 質量(1箱あたり)(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,290 税込1,419
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポンカートリッジ 20枚入り 剥離式
エコ商品
全て紙製のため、環境にやさしい捕虫テープとなります。 のりの液だれがない特殊な粘着剤を使用しています。
用途印刷工場、塗装工場に、薬品工場、化学工場に、食品工場、飲料メーカーに、スーパー、外食産業に トラスコ品番125-9682 適合機種MPS-2000、MPS-2000DXA 材質 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
89,900 税込98,890
翌々日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)MPR-01用捕虫ランプ
エコ商品
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ 定格ランプ電力(W)27 定格寿命(時間)4000 紫外線出力(W)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

関連カテゴリ