19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷

丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2)20 トラスコ品番817-3856 セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 電源(V)100 誘虫ランプFL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器 G-201
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番402-8554 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 電源(V)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2)60~120 消費電力(W)56 仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番122-2987 材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)305×250 方式網袋方式 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFCL30BL 点灯方式グロー方式 標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20 付属品蛍光粘着シート5枚 寸法(mm)300×100×H170 質量(g)500 電源(V)単相100(50/60Hz) 誘虫ランプTL-6BL(6W) 捕虫紙蛍光粘着シート EBM品番5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。 有効面積(m2)30~50 消費電力(W)18 トラスコ品番410-0573 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 電源(V)100 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6716 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 タイプ両面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-48
1台
28,900 税込31,790
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器
RoHS
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他 電源(V)単相100 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン
RoHS
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50 仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20 トラスコ品番826-6723 材質ABS樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)単相100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2613-0401 TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷

縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。 ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。 捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。 粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。 ムシをしっかり捕獲し、逃しません。 薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間 消費電力(W)7.5 シルバー 材質ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200 質量(kg)約1.7 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 適合ランプ専用UV-LEDショート ランプ寿命約15000時間 セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個 取扱説明書(7.1MB)
1セット
42,900 税込47,190
5日以内出荷