「捕虫器丸型」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2)60~120 消費電力(W)56 仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番122-2987 材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)305×250 方式網袋方式 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFCL30BL 点灯方式グロー方式 標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番121-8162 適合機種MP-P3 材質(本体)ガラス 質量(g)98 光源色ブルー
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158 内径(Φmm)167 口金G10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)30 定格寿命(時間)4000 バルブ径(Φmm)29 電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷


丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2)20 トラスコ品番817-3856 セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 電源(V)100 誘虫ランプFL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷


朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)5000 バルブ径(Φmm)32.5 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
21,900 税込24,090
当日出荷