虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別飛散防止形
定格寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
定格ランプ電力(W)27
定格寿命(時間)4000
紫外線出力(W)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード