虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ
種別飛散防止形
定格寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード