エーワン多機能あみシリーズ。Bタイプ共通。口径約36cm深さ約55cm、。折りたたみ式網なので持ち運びや収納に便利です。網目は細かく、蝶やトンボの捕獲にてきしています。ナイロン製ネット使用。サイズ:最大時:36x47x3cm、折りたたみ時:26x38x3cm、自重約160g
質量(g)約160
寸法(cm)36×47×3(折りたたみ時:26×38×3)
口径(Φcm)網:36
深さ(cm)網:55
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット
材質柄部/アルミ、網部/絹
全長(mm)最大/1500、収納時/450
口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)
アズワン品番3-9429-01
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-100S
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×590~1000
材質(網)ナイロン
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360
網サイズ(mm)Φ500×深さ950
網目約0.3mm
使用柄グラスロッド4本継
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き
種別B36-245L
材質(柄部)アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)網:360×550
寸法(Φ×mm)30×950~2450
材質(網)ナイロン
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網
口径(Φmm)360
深さ(mm)約550
柄長さ(mm)1020~1850
材質(柄部)アルミ(伸縮式)
網目(mm)約2
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エーワンのBタイプ棒と接続可能!口径約36cm深さ約55cm硬い針金を使用した大型捕虫網。網ヘッド着脱式。多機能あみシリーズの別売パーツと互換性があります。網は細目。青色の生地は枠の周囲の破れ防止用の補強生地です。使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。PAT
質量(g)約120
寸法(cm)36×45×2、網の深さ約55
網目(mm)約0.2
口径(Φcm)網:36
1個
¥1,488
税込¥1,637
8日以内出荷
仕様本絹網、竹柄、3本継ぎ
種別CN-308N
全長(mm)3000(縮形1000)
寸法(Φmm)300
深さ(mm)約600
1個
¥9,400
税込¥10,340
4日以内出荷
多機能あみシリーズ。
口径約42cm深さ約85cm長さ133~203cm伸縮式。エーワンBシリーズのアミパーツと互換性があります。
網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
対象年齢:10歳以上
網と棒と分離した状態でのお届けとなります。取り付けはボタンを押してセットするだけ!簡単です。
網破れ防止保護カバー付き。針金採用。
口径(Φcm)網:42
深さ(cm)網:85
1個
¥5,200
税込¥5,720
8日以内出荷
仕様本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ
種別CN-305N
全長(mm)1250(縮形350mm)
寸法(Φmm)360
深さ(mm)約720
1個
¥22,300
税込¥24,530
4日以内出荷
仕様本絹網、竹柄、2本継ぎ
種別捕虫網 CN-307N
全長(mm)2000(縮形1000)
寸法(Φmm)300
深さ(mm)約600
1個
¥7,400
税込¥8,140
4日以内出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
口径50cm枠用の捕虫網。一般的な磯タモ枠を利用して大型捕虫網を作ることができます。生地材質にはやわらかいチュール素材を使用していますので、虫の羽など痛めにくいように素材を選んでいます。枠部分にはナイロン素材を縫い付けして、破れにくく補強しています。網破れ防止保護カバー付き。PAT
質量(g)約80
網目(mm)約1
口径(Φcm)網:約Φ50
深さ(cm)網:100
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25
柄長さ(mm)1000
網目約2mm×約3mmの亀甲型
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
材質PP
粘着面(mm)106×16×80
関連キーワード